NSK(ナカニシ)当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
NSK(ナカニシ)当日出荷から34日以内出荷
NSK(ナカニシ)当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1RoHS指令(10物質対応)対応
NSK(ナカニシ)翌々日出荷から34日以内出荷
NSK(ナカニシ)当日出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
NSK(ナカニシ)当日出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
NSK(ナカニシ)当日出荷から翌々日出荷
NSK(ナカニシ)当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
NSK(ナカニシ)当日出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
NSK(ナカニシ)当日出荷
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
NSK(ナカニシ)当日出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
NSK(ナカニシ)当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
NSK(ナカニシ)当日出荷
ON/OFF手元スイッチ機能
200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
NSK(ナカニシ)当日出荷
軸径Φ6mm先端工具が使用できます。
ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。
工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
NSK(ナカニシ)翌々日出荷から34日以内出荷
NSK(ナカニシ)当日出荷から34日以内出荷
NSK(ナカニシ)当日出荷
軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。
仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメント付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
NSK(ナカニシ)翌々日出荷
仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
NSK(ナカニシ)当日出荷
コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
NSK(ナカニシ)当日出荷
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
NSK(ナカニシ)当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
NSK(ナカニシ)当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(信号線)です。
NSK(ナカニシ)当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
セット内容エアーホース2018年トラスコ掲載ページ5 0273
NSK(ナカニシ)当日出荷
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
NSK(ナカニシ)当日出荷
E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~
1セット(10本)
当日出荷
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)3質量(g)78寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
NSK(ナカニシ)当日出荷
トラスコ品番321-2386質量(g)2.85内径d(Φmm)3
NSK(ナカニシ)当日出荷
ON/OFF手元スイッチ機能
精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
NSK(ナカニシ)当日出荷
トラスコ品番162-7641RoHS指令(10物質対応)対応
NSK(ナカニシ)当日出荷
トラスコ品番162-8898RoHS指令(10物質対応)対応
NSK(ナカニシ)翌々日出荷
Φ3.0コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-7615
NSK(ナカニシ)翌々日出荷
Φ2.0コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-8058
NSK(ナカニシ)翌々日出荷
Φ4.0コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-9432
NSK(ナカニシ)翌々日出荷から34日以内出荷
NSK(ナカニシ)翌々日出荷から34日以内出荷
NSK(ナカニシ)翌々日出荷から34日以内出荷
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)税込¥30,778¥27,980
楽斬 Φ75ヤナセ(柳瀬)税込¥27,478¥24,980
ジョイ丸 弁慶サンフレックス税込¥14,278¥12,980
ジョイ丸 義経サンフレックス税込¥10,998¥9,998