カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,269)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,102)
- BOSCH(ボッシュ)(715)
- エスコ(549)
- アルゴファイルジャパン(397)
- 日東工器(322)
- Panasonic(パナソニック)(321)
- ミルウォーキーツール(315)
- 京セラインダストリアルツールズ(285)
- 日動工業(276)
- ハタヤリミテッド(270)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(107)
- BLACK&DECKER(90)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(84)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ジグソー
マキタ(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能ストローク(mm)23幅(mm)77全長(mm)236質量(kg)2.3高さ(mm)199電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2.5刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号75切断能力(mm)アルミ板20
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)
ニシガキ工業(43件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
スーパーエッジブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダースタンド
SK11(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷取付可能対象100mm/125mm用ディスクグラインダー各種※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります切断能力鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)最大クランプ取付幅(mm)幅:80厚み:20
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から15日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
USB対応充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載。最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
六角軸ペイントミキサー
EpoChemical¥599税込¥6591本当日出荷塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラック直径(mm)3.5
電気のこぎり ASK-1001
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
トランス
タイカツ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3幅(mm)205奥行(mm)280高さ(mm)170質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60安全装置電流ブレーカー 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280無負荷損失(W)5.2
充電式レシプロソー
マキタ¥66,980税込¥73,6781台欠品中付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)22切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3100バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
バッテリー充電器セット
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から33日以内出荷コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
充電式レシプロソー
マキタ¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から3日以内出荷充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
アタッチメントナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8
充電式ブロワ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205質量(kg)4.1(バッテリ装着時)高さ(mm)295電源(V)直流36(18+18)風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55分(2本同時)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
切断機安全カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
Wビットジョイント
EARTH MAN(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など仕様6.35軸用(両サイド)材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR全長(mm)50使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
ミニルーター(100V)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
マルテー 送風機用集塵フィルター
大塚刷毛製造¥4,298~税込¥4,728~1枚翌日出荷から翌々日出荷送風機にフィルターを装着するだけで集塵をキャッチ!!。簡単に素早く作業環境改善!。集塵フィルター・活性炭フィルターの2種類のラインナップ。用途集塵フィルター寸法(mm)約Φ320×約600


































![インナフランジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953837-130626-02.jpg)