17ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12,449件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 修正ブッシュ ダイヤ用 SK11

    修正ブッシュ ダイヤ用

    SK11(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。
    用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)20
  • 部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サムライレジェンド減振DX サムライレジェンド

    サムライレジェンド減振DX

    サムライレジェンド(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートパイプ マキタ

    ストレートパイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431全長(mm)約570
  • 防雨型2P延長コード20m ブルー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード20m ブルー

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 85ミリ充電式マルノコ マキタ

    85ミリ充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
    質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
    用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
    用途粉じん専用仕様2スピード、連動コンセントなし質量(kg)2.4(バッテリ含む)吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26集塵量(L)3運転音(dB)強:78、弱:70バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]適合バッテリーA-60442,A-60464
  • タイミングベルト 京セラインダストリアルツールズ

    タイミングベルト

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    適合BDS-1000、BDS-1010
  • スイッチ 京セラインダストリアルツールズ

    スイッチ

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体TB-2131
  • 電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業

    電工ドラム 防雨・防塵型

    日動工業(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
    仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079質量(kg)7.7芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • ブロワUB1101用部品 マキタ

    ブロワUB1101用部品

    マキタ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 小型集じん機 マキタ

    小型集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    用途粉じん専用付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
    付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8(差込式)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • クロスフィルタ マキタ

    クロスフィルタ

    マキタ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超音波カッター用 標準刃 本多電子

    超音波カッター用 標準刃

    本多電子(1件のレビュー)
    799税込879
    1組(40枚)
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
  • レシプロソー マキタ

    レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
    ストローク(mm)30質量(kg)3.3電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1)0-3000
  • マルチツールブレード(金属・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(金属・ステンレス用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種CV36DMA/CV18DA /CV12DA/CV350V2
  • ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー マルチ 際切用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96質量(g)22ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6サイズ(mm)33のこぎり板厚(mm)0.6
  • 垂直ドリルスタンドⅡ SK11

    垂直ドリルスタンドⅡ

    SK11(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
    用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
  • カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    279税込307
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペーパ取付具セット HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ取付具セット

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合砥石サイズΦ100mm
  • エアフィルタ 富士電機

    エアフィルタ

    富士電機(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
    用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • 補助ローラ HiKOKI(ハイコーキ)

    補助ローラ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)240質量(kg)2.7外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
  • 電子ハンドグラインダ マキタ

    電子ハンドグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
    付属品スパナ13・19 各1本トラスコ品番422-7671軸径(Φmm)6全長(mm)371消費電力(W)750最大出力(W)900胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号CB-318コレット径(Φmm)3~8
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
    付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)トラスコ品番422-7468全長(mm)420質量(kg)1.5ベルト幅(mm)9電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)9×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
  • 部品 コードレス冷温庫 UL18DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫 UL18DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)4.4コンセント個数4(防雨キャップ付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色デザートカラー心数(C)2使用場所屋外
  • MUSTTOOL QCドリルチャック MUST TOOL

    MUSTTOOL QCドリルチャック

    MUST TOOL
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。
    用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
  • 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    無段変速電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 充電式ワークライト マキタ

    充電式ワークライト

    マキタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    照度(Lx)強:800、中:400、弱:180
  • 充電器用互換アダプタ ADP10 マキタ

    充電器用互換アダプタ ADP10

    マキタ
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具