カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(5)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(13)
        • 変圧器/トランス(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「φ42」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセルドリルチャック(キー付タイプ)ベッセル(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
垂直ドリルスタンドⅡ SK11垂直ドリルスタンドⅡSK11(20件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MANドリルスタンドクイックバイス付EARTH MAN(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型東京理工舎(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1
ハイニブラ サンワ(電動工具)ハイニブラサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセルハンドフリーアーム ホルダーアタッチメントベッセル
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
仕様最大反力(N・m):10付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):5ストローク(mm)127寸法t(mm)5揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07寸法s(mm)28所要油量(mL)90最低高さ(mm)214ロッド径(Φmm)26シリンダ外径(Φmm)42シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M42×1.5カラーネジの長さj(mm)23ロッドネジ径b(mm)M20×2ロッドネジの長さk(mm)13ベースネジ径c(mm)2-M6×10Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:25
パンチ用共通実寸丸刃物 RIKEN(理研機器)パンチ用共通実寸丸刃物RIKEN(理研機器)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
小型卓上旋盤 BL250 ギガ・セレクション小型卓上旋盤 BL250ギガ・セレクション
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。
付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
エルコリーナ メディベンダー ART070L 大同興業エルコリーナ メディベンダー ART070L大同興業
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)23トラスコ品番461-5204
3D木工ビット マキタ3D木工ビットマキタ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)28.27寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)42シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)60カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ポートネジmNPT3/8キャップ外径(Φmm)o:50
3D木工ドリル マキタ3D木工ドリルマキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
集じんホース 京セラインダストリアルツールズ集じんホース京セラインダストリアルツールズ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
用途集じんホース(TBS-80用)長さ(m)2.5内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
エルコリーナ メディベンダー MB42P 大同興業エルコリーナ メディベンダー MB42P大同興業
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)三相200電源コード(m)2出力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)質量(kg)59トラスコ品番461-5387
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 125mm ポータブルバンドソーミルウォーキーツール
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
より軽量な設計で疲労を軽減本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化切断性能アップM18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップΦ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)安全性と便利性を向上させるカットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる3段階可変速モード工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、ケース、ブレード質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
測定用ジョイント SJシリーズ 杉崎計器測定用ジョイント SJシリーズ杉崎計器
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
電動ドライバーの測定用治具従来方式のコイルばね圧縮方式独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能
取付部20角×5(t)
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70)標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
5,398税込5,938
1個
16日以内出荷
基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整容量(VA)50付属品目盛板質量(g)85周波数(Hz)50/60電圧(V)100/110制御方式位相制御定格電流(A)0.5設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57負荷電流(mA)(最小)100出力調整(範囲)入力電圧の15~98%
エナパック 油圧カッターヘッド エナパックエナパック 油圧カッターヘッドエナパック
279,800税込307,780
1個
60日以内出荷
単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)最高使用圧力(MPa)70仕様ISO9001認証取得工場製

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

φ42特集
おすすめ人気ランキング
電動工具