カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(10)
        • 充電工具 本体(4)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(4)

電動工具 :「PNEUMATIC」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466 日本ニューマチック工業

    マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466

    日本ニューマチック工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
    トラスコ品番753-4001適合機種MGK-30A
  • マジカルノッカー 30471 日本ニューマチック工業

    マジカルノッカー 30471

    日本ニューマチック工業
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番772-9863幅(mm)200全長(mm)200高さ(mm)85.5奥行(mm)140打撃エネルギー(N・m)0.57~1.13空気消費量(L/回)0.14~0.20打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2
  • NPK ロータリバイブレータ 30066 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリバイブレータ 30066

    日本ニューマチック工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番753-4116全高(mm)111空気消費量(m3/min)0.5振動数(v.p.m)9400
  • 充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用 東空販売

    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用

    東空販売
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
    用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)280電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(mm)12.7質量(kg)1.8付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145タイプブラシレス全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M20機能自動シャットオフ機能締付能力(高力ボルト)M10~M16ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~3600適合バッテリーBSL36A181充電当たりの作業量(モード3使用時)1000本
  • NPK ロータリバイブレータ 30169 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリバイブレータ 30169

    日本ニューマチック工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番753-4108全高(mm)83空気消費量(m3/min)0.15振動数(v.p.m)18000
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
    用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。仕様エア式トラスコ品番463-0254ストローク(mm)180全長(mm)610質量(kg)30空気消費量(m3/min)1.60エアー接続口1PF適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)45打撃数(bpm)950
  • 12.7sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    12.7sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    差込角12.7sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。最大緩めトルク550N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
    全長(mm)144質量(kg)2能力M10~M18(普通ボルト)/M10~M14(高力ボルト)全高(mm)251モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:50(モード1)、70(モード2)、90(モード3)、120(モード4)、最大緩め:550充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)5/18V差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース 東空販売

    オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース

    東空販売(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)170質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)93×178空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • 19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    4日以内出荷
    差込角19.0sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能。最大緩めトルク2100N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。オプションの超ロングソケット(19SQL33F)を使用すれば、トラックのハブナットなどの奥まった狭い箇所のボルトやナットへのアクセスが可能に。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
    全長(mm)221質量(kg)3.9能力M12~M36(普通ボルト)/M10~M27(高力ボルト)全高(mm)290モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:200(モード1)、250(モード2)、300(モード3)、400(モード4)、最大緩め:2100充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)17.7
  • NPK エアーバイブレータ エアークッション式 スタンダード 日本ニューマチック工業

    NPK エアーバイブレータ エアークッション式 スタンダード

    日本ニューマチック工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ダストコレクタ 日本ニューマチック工業

    ダストコレクタ

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
    用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
  • エアークリーナ JAC-3用オプション バンド 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション バンド

    日本ニューマチック工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・JAC-Pとペール缶 接続バンド適合機種JAC-3
  • NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053 日本ニューマチック工業

    NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053

    日本ニューマチック工業
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番753-3969全高(mm)110空気消費量(m3/min)0.06振動数(v.p.m)4500
  • ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業

    ディスクペーパー用サンダー

    日本ニューマチック工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ディスクペーパー専用に設計された超小型、軽量タイプのサンダーです。研磨作業はもちろん軽研削、バリ・カエリ取りにも最適です。回転は円滑で振動が少なく長時間の作業に適しています。レギュレーター内蔵しているため速度調整可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。
    全長(mm)156質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000ホース内径(Φmm)6.3取付ねじ【ホース口径】Rc1/4ペーパー寸法(mm)100×16空気消費量(m3/min)0.3
  • ベルトサンダー 日本ニューマチック工業

    ベルトサンダー

    日本ニューマチック工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのベルトサンダーです。スピードコントローラー内蔵。扱いやすいワンクッションレバー。360°角度調整可能です。
    その他【付属ベルト】40番、60番、80番無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4
  • NPK エアーバイブレータ エアークッション式 サイレンサ付き 日本ニューマチック工業

    NPK エアーバイブレータ エアークッション式 サイレンサ付き

    日本ニューマチック工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    6日以内出荷
  • 充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用 東空販売

    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用

    東空販売
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
    用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)1100電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(mm)19質量(kg)3.7付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221タイプブラシレスモーター全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18
  • NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30057 日本ニューマチック工業

    NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30057

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    トラスコ品番816-0175全高(mm)130空気消費量(m3/min)0.08振動数(v.p.m)3500

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具