カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体(3)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(5)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
電動工具 :「nacl」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

充電式クリーナ CL001GRD
マキタ(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷クラス最高の静音性&滑るような操作性セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナ CL001GZ
マキタ(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷クラス最高の静音性&滑るような操作性セット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40max)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)125(パワフル)、70(強)、45(標準)、20(エコ)集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)集塵方式カプセル集じん式使用可能時間(分間)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)適合バッテリーBL4025商品タイプ本体のみ
充電式クリーナ CL115FDW
マキタ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリ内蔵式、充電器付きセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)983幅(mm)113質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)136電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33機能パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)