絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 13
- 5(7)
- 6(9)
- 6.4(4)
- 7(6)
- 7.9(4)
- 8(47)
- 9(9)
- 9.5(6)
- 10(41)
- 11(5)
- 12(23)
- 12.7(3)
- 14(13)
- 15(7)
- 16(15)
- 18(13)
- 20(8)
- 22(10)
- 24(4)
- 使用ロープ径(mm)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(9)
- エスコ(2)
- コンドーテック(1)
使用荷重(t)
- 0.17(1)
- 0.2(2)
- 0.26(4)
- 0.3(2)
- 0.4(4)
- 1.5(1)
材質
- ステンレス(9)
- 樹脂(3)
車輪径(Φmm)
- 50(9)
- 60(4)
- 76(2)
- 130(1)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
6(9)
8(47)
9(9)
10(41)
12(23)
13
14(13)
16(15)
18(13)
22(10)
使用ロープ径(mm)をもっと見る

固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
アルプス スナッチ
コンドーテック¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
76.0mm [ロープ用リング付ベアリング滑車(ステンレス製
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています材質ステンレス(SUS316)全長(mm)230質量(kg)1.29
ボックス滑車(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
固定ブロックBT型(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)









![76.0mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677665-210507-02.jpg)