絞り込み
使用ロープ径(mm)
  • 14
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 6.4(4)
  • 7(6)
  • 7.9(4)
  • 8(47)
  • 9(9)
  • 9.5(6)
  • 10(41)
  • 11(5)
  • 12(23)
  • 12.7(3)
  • 13(12)
  • 15(7)
  • 16(15)
  • 18(13)
  • 20(8)
  • 22(10)
  • 24(4)
ブランド
  • エスコ(6)
  • スリーエッチ(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
使用荷重(t)
  • 0.15(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(3)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 125(5)
  • 150(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
6(9)
8(47)
9(9)
10(41)
12(23)
13(12)
14
16(15)
18(13)
22(10)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ(19件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
  • 固定滑車 スリーエッチ

    固定滑車

    スリーエッチ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    省スペース設計で場所を取りません
    用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
  • 強力型滑車(1車) エスコ

    強力型滑車(1車)

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    べケット付 1車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • 2ton 滑車(ベアリング入) エスコ

    2ton 滑車(ベアリング入)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    4日以内出荷
    上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
    仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
  • 強力型滑車二車スナッチ オーフ型 スリーエッチ

    強力型滑車二車スナッチ オーフ型

    スリーエッチ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状オーフ型
  • 1ton オーフ型滑車 エスコ

    1ton オーフ型滑車

    エスコ
    ¥36,500税込¥40,150
    1個
    翌日出荷
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • 溶接用ブロック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    溶接用ブロック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304ステンレス
  • 固定ブロック ヨコ型 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)21寸法E(mm)25寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
  • 固定ブロック タテ型 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法D(mm)21寸法B(mm)52寸法C(mm)2使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
  • 125x20mm シーブ エスコ

    125x20mm シーブ

    エスコ
    ¥5,360税込¥5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HP-3材質鉄穴径(Φmm)20寸法F(mm)10寸法D(mm)27寸法E(mm)29寸法B(mm)55寸法C(mm)16
  • 100x17mm シーブ(ベアリング入) エスコ

    100x17mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ
    ¥9,100税込¥10,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HP-12材質鉄寸法A(mm)17寸法F(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法C(mm)18
滑車