絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 16
- 5(7)
- 6(9)
- 6.4(4)
- 7(6)
- 7.9(4)
- 8(47)
- 9(9)
- 9.5(6)
- 10(41)
- 11(5)
- 12(23)
- 12.7(3)
- 13(12)
- 14(13)
- 15(7)
- 18(13)
- 20(8)
- 22(10)
- 24(4)
- 使用ロープ径(mm)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- コンドーテック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
使用荷重(t)
- 0.4(4)
- 0.5(2)
- 0.55(1)
- 1(2)
- 2.5(1)
- 7.6(1)
- 7.600046907(1)
材質
- スチール(7)
- ステンレス(9)
- 鋳鉄(1)
車輪径(Φmm)
- 75(3)
- 90(4)
- 100(3)
- 102(2)
- 150(1)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
6(9)
8(47)
9(9)
10(41)
12(23)
13(12)
14(13)
16
18(13)
22(10)
使用ロープ径(mm)をもっと見る

強力型滑車 一車タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
強力型滑車 二車タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
アルプス スナッチ
コンドーテック¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールベアリングなし車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
102.0mm [ロープ用リング付ベアリング滑車(ステンレス製
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています材質ステンレス(SUS316)全長(mm)280質量(kg)2.54![102.0mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677674-210507-02.jpg)
102.0mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
エスコ¥26,300税込¥28,9301個翌日出荷精巧に設計された作りになっています材質ステンレス(SUS316)全長248質量(kg)2.68
固定ブロック ヨコ型2車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。質量(g)2800寸法L(mm)166溝幅(mm)18寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法C(mm)94車幅(mm)20
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。質量(g)1600寸法L(mm)166溝幅(mm)18寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法C(mm)94車幅(mm)20
固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。質量(g)2800溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)87寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)117
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。質量(g)1600溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)60寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)90
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
Φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷エスコ品番EA987SA-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状オーフ型全長(mm)228質量(kg)1.1径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)37寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)108寸法B1(mm)25寸法t1(mm)54
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性










![102.0mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677674-210507-02.jpg)