絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 8(9)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(6)
- 14(1)
- 18(1)
ブランド
- スリーエッチ
- エスコ(52)
- AIOULE(ふじわら)(40)
- 水本機械製作所(10)
- TRUSCO(9)
- Greenlee(8)
- ハイロジック(4)
- 釜原鉄工所(4)
- Miller Industries(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- ひめじや(2)
- コンドーテック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 清水[建築金物](1)
- 富士商(1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.05(2)
- 0.125(11)
- 0.25(18)
- 0.35(6)
- 0.4(2)
- 0.5(13)
- 0.75(3)
- 1(12)
- 1.5(7)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(5)
材質
- スチール(20)
- ステンレス(15)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(2)
車輪径(Φmm)
- 25(3)
- 30(1)
- 50(26)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(20)
- 90(2)
- 100(13)
- 125(8)
- 150(6)
- 175(5)
- 200(5)
特価
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(9)
10(5)
11(1)
12(6)
14(1)
18(1)

クランプ滑車
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から4日以内出荷強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。種別オーフ型型式オーフ型
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(5件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から4日以内出荷強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。種別フック型
固定滑車
スリーエッチ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷省スペース設計で場所を取りません用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
固定滑車たて型二車
スリーエッチ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
ヤーディングブロック
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
固定滑車 たて型分離式
スリーエッチ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から7日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
普通シーブ ステンレス
スリーエッチ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型で持ち運びが容易。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
シンプルヤーディング ベアリング入
スリーエッチ¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷ベアリング入り。頭部は、シャックル形状になっています。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業に。本体スチール頭部炭素鋼
シンプルスナッチ フック型
スリーエッチ¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。用途ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。使用荷重(kg)350本体スチール車径(mm)75車溝幅(mm)12頭部炭素鋼
シンプルスナッチ
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。用途ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。使用荷重(kg)250本体スチール車径(mm)50車溝幅(mm)9頭部炭素鋼
固定式スイベル滑車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷壁面や天井の取り付け、重量物の昇降やロープガイド等様々な用途でご使用いただけます。台座と滑車が分離できるのでワイヤーロープの出し入れが容易にできます。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称メタル車径(mm)50
固定式スイベル滑車用アタッチメント
スリーエッチ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用アタッチメントです。アタッチメントを取り付ける事により広範囲にご使用いただけます。使用荷重(kg)125
固定式スイベル滑車用ボディー部
スリーエッチ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用ボディー部のみです。軸受部がベアリング入りでスムーズです。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称ベアリング車径(mm)50
強力型滑車一車スナッチ オーフ型
スリーエッチ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷強力、堅牢な滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1頭部形状オーフ型車数1
ステンレス一車ブロック
スリーエッチ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷強力、堅牢なステンレス滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1使用ロープ径(mm)12車数1
ステンレス二車ブロック
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷強力、堅牢なステンレス滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)0.5基本使用荷重(t)0.5車径(mm)75車数1
サンマブロック
スリーエッチ¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷サビにくく強力です。用途漁業など。トラスコ品番128-0705材質SUS304基本使用荷重(t)500使用荷重(kg)500頭部形状シャックル型車径(mm)50使用ロープ径(mm)12
ステンレス二車スナッチ
スリーエッチ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1車径(mm)75使用ロープ径(mm)12車数1
ステンレス固定滑車 縦型
スリーエッチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷シンプルで安価な固定滑車です。 。ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7472材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2