絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 滑車

滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
268件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
6(8)
8(42)
10(36)
12(19)
13(12)
14(14)
16(16)
18(13)
20(7)
22(9)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
鉄ブルック(滑車) 回転型 ハイロジック鉄ブルック(滑車) 回転型ハイロジック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
適合ワイヤ径(Φmm)8以下取付穴径(Φmm)9
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様(シーブレシオ)20タイプ溝付き
スナッチブロック(ジェネリック) Miller Industriesスナッチブロック(ジェネリック)Miller Industries
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ロープガイド TRUSCOロープガイドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12適合ロープ径(Φmm)7~8車溝幅(mm)7.5アズワン品番64-8736-33
固定滑車 縦型 TRUSCO固定滑車 縦型TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
強力型滑車 二車タイプ TRUSCO強力型滑車 二車タイプTRUSCO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチール
強力型滑車 二車スナッチ(ベッケト付) スリーエッチ強力型滑車 二車スナッチ(ベッケト付)スリーエッチ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
セミ・ブルック 清水セミ・ブルック清水
299税込329
1個
当日出荷
ロープを通し、滑車として使用します。ロープを通して滑車として使用します。
用途滑車。
フックタイプケーブル滑車 Greenleeフックタイプケーブル滑車Greenlee
50,980税込56,078
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。幅(mm)178フック寸法(mm)(開き)25.4最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし) TRUSCO強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチール車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
ホース掛け滑車 AIOULE(ふじわら)ホース掛け滑車AIOULE(ふじわら)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。
ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)ボックス滑車(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)ボックス滑車(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車50mmAIOULE(ふじわら)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
76.0mm フック付滑車(ステンレス製) エスコ76.0mm フック付滑車(ステンレス製)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SR-3材質ステンレス(SUS316)全長(mm)240
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全ですシーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。材質樹脂、ステンレス全長(mm)85溝幅(mm)8横幅(mm)31最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-5128-50
普通シーブ ステンレス スリーエッチ普通シーブ ステンレススリーエッチ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入 スリーエッチシンプル鉄ブロック フック型ベアリング入スリーエッチ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
サンマブロック(オーフ型) スリーエッチサンマブロック(オーフ型)スリーエッチ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
強力簡易型滑車です。
寸法N(mm)5
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
75mm ベアリング入滑車 エスコ75mm ベアリング入滑車エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
35mm [ステンレス製]プーリーブロック エスコ35mm [ステンレス製]プーリーブロックエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987S-2材質ステンレス
固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ固定滑車 たて型分離式スリーエッチ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN 水本機械製作所滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243アズワン品番67-7205-20
スナッチ式ブロック(使用荷重5t) 関西マリーンスナッチ式ブロック(使用荷重5t)関西マリーン
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22
固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車 50mmAIOULE(ふじわら)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
強力型滑車(2車・オーフ) エスコ強力型滑車(2車・オーフ)エスコ
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1ton サンマブロック エスコ1ton サンマブロックエスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:100x53x245●重量(g):2200●材質:鉄●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm●全長:245mmアズワン品番65-2313-11
1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ1.5ton 滑車(ベアリング入)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mmアズワン品番65-2313-08
強力型滑車(1車) エスコ強力型滑車(1車)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷から翌日出荷
べケット付 1車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(合成樹脂車)AIOULE(ふじわら)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
32mm 滑 車(ステンレス製) エスコ32mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)使用ロープ径:~Φ10、車径:32、全長:93質量(g)205車溝幅(mm)11アズワン品番64-7988-31
100mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ100mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1360ベース寸法(mm)83×77
75mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ75mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質ステンレス
100mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ100mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1360ベース寸法(mm)83×69
滑車