絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(4)
- エスコ(2)
- ハイロジック(2)
使用荷重(t)
- 0.03
- 0.02(5)
- 0.05(7)
- 0.06(4)
- 0.125(23)
- 0.127464527(4)
- 0.15(6)
- 0.2(6)
- 0.25(22)
- 0.26(4)
- 0.3(11)
- 0.35(7)
- 0.4(12)
- 0.5(29)
- 0.75(5)
- 1(31)
- 1.5(16)
- 2(12)
- 3(12)
- 4(11)
- 使用荷重(t)をもっと見る
材質
- ステンレス(7)
- 樹脂(1)
車輪径(Φmm)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
5(3)
6(1)
7(2)
8(1)

Fブロック 30mm 固定式
AIOULE(ふじわら)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
吊具用滑車 オールステンレス 26×15×54mm
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷材質SUS304全長(mm)54質量(g)52使用荷重(kg)30車径(mm)20使用ロープ径(mm)~7
吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂全長(mm)54質量(g)41使用荷重(kg)30車径(mm)20使用ロープ径(mm)~7