絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(1)
ブランド
- スリーエッチ(16)
- エスコ(6)
- TRUSCO(1)
使用荷重(t)
- 0.25
- 0.02(5)
- 0.03(8)
- 0.05(7)
- 0.06(4)
- 0.125(23)
- 0.127464527(4)
- 0.15(6)
- 0.2(6)
- 0.26(4)
- 0.3(11)
- 0.35(7)
- 0.4(12)
- 0.5(29)
- 0.75(5)
- 1(31)
- 1.5(16)
- 2(12)
- 3(12)
- 4(11)
- 使用荷重(t)をもっと見る
材質
- スチール(6)
- ステンレス(7)
- 鋳鉄(1)
車輪径(Φmm)
- 50(18)
- 75(5)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(4)
10(5)
12(1)

シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)
エスコ¥8,150税込¥8,9651個翌日出荷仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリング
50mm 滑 車(ステンレス製/2車)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個4日以内出荷仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-50A材質SUS304全長(mm)130質量(g)700
50mm/250kg 滑 車(フック付)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型で持ち運びが容易。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
ステンレス固定滑車 縦型
スリーエッチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷シンプルで安価な固定滑車です。 。ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7472材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2
ステンレス固定滑車 横型
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷シンプルで安価な固定滑車です。 。プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7441材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2
シンプル型ブロック
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。質量(g)910シャフト径(Φmm)10全長A(mm)910幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法E(mm)10長さD(mm)フック幅折れピン:60厚さC(mm)57溝幅G(mm)9
ステンレスシンプルスナッチ フック型ベアリング入
スリーエッチ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。材質ステンレス質量(g)520全長A(mm)180幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
シンプル鉄ブロック オーフ型ベアリング入
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)450全長A(mm)178幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
シンプル鉄ブロック オーフ型
スリーエッチ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)450全長A(mm)178幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
シンプルスナッチ オーフ型2車
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)1000全長A(mm)186幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)57