絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 6.4
- 5(7)
- 6(8)
- 7(6)
- 7.9(4)
- 8(46)
- 9(7)
- 9.5(6)
- 10(40)
- 11(5)
- 12(23)
- 12.7(3)
- 13(12)
- 14(13)
- 15(7)
- 16(15)
- 18(14)
- 20(8)
- 22(10)
- 24(4)
- 使用ロープ径(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
使用荷重(t)
- 0.18(1)
- 0.181(2)
材質
- ステンレス(2)
車輪径(Φmm)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 102(1)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
6(8)
8(46)
10(40)
12(23)
13(12)
14(13)
16(15)
18(14)
20(8)
22(10)
使用ロープ径(mm)をもっと見る

102.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製)
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ材質ステンレス(SUS316)全長(mm)305質量(kg)3適合ワイヤ径(Φmm)~6.4