絞り込み
使用ロープ径(mm)
  • 8(17)
ブランド
  • スリーエッチ(11)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
使用荷重(t)
  • 0.125
  • 0.02(5)
  • 0.03(8)
  • 0.05(7)
  • 0.06(4)
  • 0.127464527(4)
  • 0.15(6)
  • 0.2(6)
  • 0.25(26)
  • 0.26(4)
  • 0.3(11)
  • 0.35(9)
  • 0.4(12)
  • 0.5(30)
  • 0.75(6)
  • 1(30)
  • 1.5(16)
  • 2(12)
  • 3(12)
  • 4(11)
材質
  • スチール(16)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(2)
車輪径(Φmm)
  • 32(2)
  • 50(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
8(17)
  • 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ

    固定滑車たて型一体型

    スリーエッチ(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な標準タイプ
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • クランプ滑車 スリーエッチ

    クランプ滑車

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
    トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • 固定滑車よこ型 スリーエッチ

    固定滑車よこ型

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • 固定滑車戸車型 スリーエッチ

    固定滑車戸車型

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • 固定滑車(横型) 横型 TRUSCO

    固定滑車(横型) 横型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • 固定滑車 縦型 TRUSCO

    固定滑車 縦型

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 固定滑車 横型 TRUSCO

    固定滑車 横型

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
  • 固定滑車(縦型) 縦型 TRUSCO

    固定滑車(縦型) 縦型

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • 固定滑車たて型二車 スリーエッチ

    固定滑車たて型二車

    スリーエッチ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • 固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ

    固定滑車 たて型分離式

    スリーエッチ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
    用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
  • 固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HS-1材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】メタル
  • 固定式スイベル滑車 スリーエッチ

    固定式スイベル滑車

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    壁面や天井の取り付け、重量物の昇降やロープガイド等様々な用途でご使用いただけます。台座と滑車が分離できるのでワイヤーロープの出し入れが容易にできます。
    使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称メタル車径(mm)50
  • 固定式スイベル滑車用アタッチメント スリーエッチ

    固定式スイベル滑車用アタッチメント

    スリーエッチ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    固定式スイベル滑車FS50用アタッチメントです。アタッチメントを取り付ける事により広範囲にご使用いただけます。
    使用荷重(kg)125
  • 固定式スイベル滑車用ボディー部 スリーエッチ

    固定式スイベル滑車用ボディー部

    スリーエッチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    固定式スイベル滑車FS50用ボディー部のみです。軸受部がベアリング入りでスムーズです。
    使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称ベアリング車径(mm)50
  • 固定滑車たて型二車(ベアリング入り) スリーエッチ

    固定滑車たて型二車(ベアリング入り)

    スリーエッチ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7408材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • ステンレス固定滑車 たて型二車 スリーエッチ

    ステンレス固定滑車 たて型二車

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
  • 固定ブロック タテ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
    材質鉄(ユニクロ)質量(g)320溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用軸受ベアリング(#626ZZ)車幅(mm)13H(mm)63
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HS-6材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】ベアリング
  • 32mm 滑 車(ステンレス製/2車) エスコ

    32mm 滑 車(ステンレス製/2車)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-32A材質SUS304全長(mm)95質量(g)500
  • 32mm 滑 車(ステンレス製/1車) エスコ

    32mm 滑 車(ステンレス製/1車)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-32材質SUS304全長(mm)95質量(g)200
滑車