絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 8(4)
- 10(1)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(4)
- スリーエッチ(2)
- エスコ(1)
使用荷重(t)
- 0.05
- 0.02(5)
- 0.03(8)
- 0.06(4)
- 0.125(23)
- 0.127464527(4)
- 0.15(6)
- 0.2(6)
- 0.25(23)
- 0.26(4)
- 0.3(11)
- 0.35(7)
- 0.4(12)
- 0.5(29)
- 0.75(5)
- 1(31)
- 1.5(16)
- 2(12)
- 3(12)
- 4(11)
- 使用荷重(t)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(5)
- 樹脂(1)
車輪径(Φmm)
- 25(3)
- 39(2)
- 40(1)
- 50(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(4)
10(1)

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
横型固定滑車(1車/メタル)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個4日以内出荷プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル