絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 滑車

滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
267件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
75mm/0.5ton フック付滑車 エスコ75mm/0.5ton フック付滑車エスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)270質量(kg)1.55
30x9mm ガイドローラー(U型) エスコ30x9mm ガイドローラー(U型)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
シンプル型ブロック スリーエッチシンプル型ブロックスリーエッチ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910シャフト径(Φmm)10全長A(mm)910幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法E(mm)10長さD(mm)フック幅折れピン:60厚さC(mm)57溝幅G(mm)9
一車鉄ブロック スリーエッチ一車鉄ブロックスリーエッチ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
ミニブロック(スナッチ式) 固定式 AIOULE(ふじわら)ミニブロック(スナッチ式) 固定式AIOULE(ふじわら)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
固定ブロック ヨコ型1車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車60mmAIOULE(ふじわら)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型1車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車60mmAIOULE(ふじわら)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
育良 ケーブルジャッキ(10202) IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルジャッキ(10202)IKURATOOLS(育良精機)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
76.0mm フック付滑車(ステンレス製) エスコ76.0mm フック付滑車(ステンレス製)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SR-3材質ステンレス(SUS316)全長(mm)240
9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-6材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)12.7
7.9x 6.3x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ7.9x 6.3x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-2材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)6.3
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-6材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】ベアリング
75x12mm シーブ(ベアリング入) エスコ75x12mm シーブ(ベアリング入)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-12材質穴径(Φmm)12寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ)寸法C(mm)21寸法G(mm)12
125x20mm シーブ エスコ125x20mm シーブエスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-3材質穴径(Φmm)20寸法F(mm)10寸法D(mm)27寸法E(mm)29寸法B(mm)55寸法C(mm)16
100x17mm シーブ エスコ100x17mm シーブエスコ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA987HP-2材質穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
75x12mm シーブ エスコ75x12mm シーブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-1材質穴径(Φmm)12寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)21寸法B(mm)28寸法C(mm)12
横型固定滑車(1車/メタル) エスコ横型固定滑車(1車/メタル)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
50mm 滑 車(ステンレス製/2車) エスコ50mm 滑 車(ステンレス製/2車)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-50A材質SUS304全長(mm)130質量(g)700
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入) エスコ100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HC-100B材質スチール全長(mm)225質量(kg)1.8使用荷重(t)1
50mm/250kg 滑 車(フック付) エスコ50mm/250kg 滑 車(フック付)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
サンマ滑車 大洋製器工業サンマ滑車大洋製器工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
ブッシュ入り
安全率4倍
ステンレスシンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチステンレスシンプルスナッチ フック型ベアリング入スリーエッチ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
材質ステンレス質量(g)520全長A(mm)180幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
強力型滑車[2車] エスコ強力型滑車[2車]エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
仕様ベケット付材質スチール
35mm [ステンレス製]プーリーブロック エスコ35mm [ステンレス製]プーリーブロックエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987S-2材質ステンレス
25mm [ステンレス製]プーリーブロック エスコ25mm [ステンレス製]プーリーブロックエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987S-1材質ステンレス(SUS304)全長(mm)63質量(g)30
ロープガイド 富士商ロープガイド富士商
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
赤・緑セット
材質樹脂製
ヤーディングブロック スリーエッチヤーディングブロックスリーエッチ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ固定滑車 たて型分離式スリーエッチ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
ステンレス固定滑車 たて型二車 スリーエッチステンレス固定滑車 たて型二車スリーエッチ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
シンプルヤーディング スリーエッチシンプルヤーディングスリーエッチ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できますシーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7301材質スチール使用荷重(t)0.35車径(mm)75使用ロープ径(mm)最大:10
ドラム制動装置 IKURATOOLS(育良精機)ドラム制動装置IKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
滑車 プーリーブロック 水本機械製作所滑車 プーリーブロック水本機械製作所
929税込1,022
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN 水本機械製作所滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243アズワン品番67-7205-20
滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN 水本機械製作所滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665アズワン品番67-7205-18
ナイロンプーリー 水本機械製作所ナイロンプーリー水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
サンマブロック 溶接用 HNシリーズ 水本機械製作所サンマブロック 溶接用 HNシリーズ水本機械製作所
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
溶接用です。、ロープを通し、荷物等のつり上げや引っ張り作業に。
10tonジャッキ 本体スタンド2脚 IKURATOOLS(育良精機)10tonジャッキ 本体スタンド2脚IKURATOOLS(育良精機)
1,598,000税込1,757,800
1個
96日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付) IKURATOOLS(育良精機)10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付)IKURATOOLS(育良精機)
319,800税込351,780
1個
96日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。使用荷重(t)10シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
セーフティチェーン ローラーキット(Rotator用) Miller Industriesセーフティチェーン ローラーキット(Rotator用)Miller Industries
53,980税込59,378
1式
32日以内出荷
用途ローテータ用
セーフティチェーン ローラーキット(Integrated用) Miller Industriesセーフティチェーン ローラーキット(Integrated用)Miller Industries
53,980税込59,378
1式
32日以内出荷
用途レッカーブーム・アンダリフト 一体型用
滑車
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら