絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 滑車

滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
268件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
6(8)
8(42)
10(36)
12(19)
13(12)
14(14)
16(16)
18(13)
20(7)
22(9)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
固定ブロック ヨコ型2車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車90mmAIOULE(ふじわら)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック ヨコ型1車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車90mmAIOULE(ふじわら)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック タテ型2車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車90mmAIOULE(ふじわら)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)73寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)103
固定ブロック タテ型1車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車90mmAIOULE(ふじわら)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)53寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)83
固定ブロック ヨコ型2車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車60mmAIOULE(ふじわら)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型2車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車60mmAIOULE(ふじわら)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
固定ブロック ヨコ型 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型 50mmAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)21寸法E(mm)25寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
固定ブロック タテ型 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型 50mmAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法D(mm)21寸法B(mm)52寸法C(mm)2使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車50mmAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
固定ブロック タテ型1車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車50mmAIOULE(ふじわら)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ)質量(g)320溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用軸受ベアリング(#626ZZ)車幅(mm)13H(mm)63
シンプルスナッチ用シーブ スリーエッチシンプルスナッチ用シーブスリーエッチ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
シンプルスナッチ用の交換部材です。
シャフト径(Φmm)10
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ)釜原鉄工所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
用途山林用木材搬出土木(索道・ケーブルクレーン)工事一般土木建設工事船舶荷役巻上用型式鍛造シーブ
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式2車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式2車(特殊鋼鍛造シーブ)釜原鉄工所
22,980税込25,278
1個
予約販売
用途山林用木材搬出土木(索道・ケーブルクレーン)工事一般土木建設工事船舶荷役巻上用
ステンレス プーリーブロック ハイロジックステンレス プーリーブロックハイロジック
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質ステンレス寸法D(mm)10参考使用荷重(kg)30寸法W(mm)26車溝幅(mm)7
102.0mm フック付滑車(ステンレス製) エスコ102.0mm フック付滑車(ステンレス製)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SR-4材質ステンレス(SUS316)全長(mm)305
127.0mm 滑 車(ステンレス製/2車) エスコ127.0mm 滑 車(ステンレス製/2車)エスコ
60,300税込66,330
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付エスコ品番EA987SP-5W材質ステンレス(SUS316)全長(mm)356
127.0mm 滑 車(ステンレス製) エスコ127.0mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付エスコ品番EA987SP-5材質ステンレス(SUS316)全長(mm)356
102.0mm 滑 車(ステンレス製/2車) エスコ102.0mm 滑 車(ステンレス製/2車)エスコ
53,000税込58,300
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付エスコ品番EA987SP-4W材質ステンレス(SUS316)全長(mm)318
102.0mm 滑 車(ステンレス製) エスコ102.0mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付エスコ品番EA987SP-4材質ステンレス(SUS316)全長(mm)318
50.8mm 滑 車(ステンレス製) エスコ50.8mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SM-50材質ステンレス(SUS316)全長(mm)127
37.7mm 滑 車(ステンレス製/2車) エスコ37.7mm 滑 車(ステンレス製/2車)エスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SM-38W材質ステンレス(SUS316)全長(mm)97.8
37.7mm 滑 車(ステンレス製) エスコ37.7mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SM-38材質ステンレス(SUS316)全長(mm)97.8
25.4mm 滑 車(ステンレス製) エスコ25.4mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SM-25材質ステンレス(SUS316)全長(mm)83.3
9.5x 9.5x 57mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ9.5x 9.5x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-5材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)9.5
7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-4材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)9.5
7.9x 7.9x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ7.9x 7.9x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-3材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)7.9
6.3x 6.3x 32mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ6.3x 6.3x 32mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-1材質ステンレス直径(Φmm)32質量(g)40寸法A(mm)6.3寸法D(mm)9.6寸法E(mm)13.4寸法C(mm)6.3
200mm 三方ロープガイド(アルミ製) エスコ200mm 三方ロープガイド(アルミ製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-13材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304全長(mm)212穴径(Φmm)9ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
100mm 三方ロープガイド(アルミ製) エスコ100mm 三方ロープガイド(アルミ製)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-11材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304全長(mm)143穴径(Φmm)9ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製) エスコΦ75mmm フック型滑車(ステンレス製)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
Φ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車) エスコΦ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車)エスコ
39,300税込43,230
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987SB-75AB材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.8径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)82
Φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製) エスコΦ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SA-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状オーフ型全長(mm)228質量(kg)1.1径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)37寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)108寸法B1(mm)25寸法t1(mm)54
50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ50x10mm シーブ(ベアリング入)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-22材質ステンレス穴径(Φmm)10寸法C(mm)16寸法G(mm)9
50x10mm シーブ エスコ50x10mm シーブエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-21材質ステンレス穴径(Φmm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
75x12mm シーブ エスコ75x12mm シーブエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-2材質穴径(Φmm)12寸法B(mm)21寸法C(mm)20寸法G(mm)12
75x12mm シーブ(ベアリング入) エスコ75x12mm シーブ(ベアリング入)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-12材質穴径(Φmm)12寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ)寸法C(mm)21寸法G(mm)12
50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ50x10mm シーブ(ベアリング入)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-11材質穴径(Φmm)10寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ)寸法C(mm)18寸法G(mm)9
150x28mm シーブ エスコ150x28mm シーブエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-4材質穴径(Φmm)12寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)35寸法B(mm)64寸法C(mm)20
125x20mm シーブ(ベアリング入) エスコ125x20mm シーブ(ベアリング入)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-13材質穴径(Φmm)20寸法F(mm)12寸法D(mm)27寸法E(mm)29寸法C(mm)20
100x17mm シーブ(ベアリング入) エスコ100x17mm シーブ(ベアリング入)エスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-12材質寸法A(mm)17寸法F(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法C(mm)18
滑車