カテゴリ
絞り込み
温度持続時間
ブランド
- アイリスオーヤマ(53)
- YAMAZEN(山善)(36)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- D&Dグループ(27)
- TAIGASHOJI(大河商事)(21)
- エステー(19)
- TEKNOS(19)
- 桐灰(14)
- マルカ(13)
- 椙山紡織(13)
- ユニット(12)
- 興和新薬ヘルスケア(10)
- ヘルメット潜水(10)
- ファミリー・ライフ(10)
- オカモト(9)
- 小林製薬(9)
- ELPA(8)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 防寒用品
商品豆知識

赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
アースブロー¥299,800税込¥329,7801個16日以内出荷融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
アースブロー¥259,000税込¥284,9001個12日以内出荷融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ
エスコ¥365税込¥4021箱(10個)翌日出荷ミニサイズのカイロです。仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ
空調服¥12,900税込¥14,1901着5日以内出荷冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210アズワン品番67-2244-62
ホット温子さん おなかぽかぽかベルト
ケンユー¥1,890税込¥2,0791個12日以内出荷温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)。電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレンセット内容カバー×1、ジェル袋×1質量(g)280寸法(cm)約110×16材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
フットウォーマー BRシリーズ
ブレイン¥4,490税込¥4,9391個4日以内出荷オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステルアズワン品番65-6903-04
ゴムチップマット Lステップ付 階段用
D&Dグループ¥4,730~税込¥5,203~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×900×10(L部20)質量(kg)約2.4タイプ階段用
ゴムチップマット 階段用S 20mm
D&Dグループ¥8,580~税込¥9,438~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒寸法(mm)300×900×20質量(kg)約5.6タイプ階段用
ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー
D&Dグループ¥1,730~税込¥1,903~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途マットと地面の段差解消に寸法(mm)100×1000×5/10質量(kg)約0.5タイプ通路用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用S
D&Dグループ¥8,000~税込¥8,800~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×900×10(L部20)質量(kg)約3.5タイプ階段用
ゴムチップパネル 20mm
D&Dグループ¥1,350~税込¥1,485~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、下層黒寸法(mm)300×300×20質量(kg)約1.6タイプ通路用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用M
D&Dグループ¥9,810~税込¥10,791~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6タイプ階段用
ゴムチップマット オプション Lステップ1500
D&Dグループ¥2,820~税込¥3,102~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
ハート融雪マット 連結型階段用SS
D&Dグループ¥17,150~税込¥18,865~1個翌々日出荷夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所寸法(mm)250×600×20色緑黒タイプ階段用消費電力(W)45定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.151時間あたりの電気代目安(円)1.4
ハート融雪マット 階段用L
D&Dグループ¥28,890税込¥31,7791個翌々日出荷夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)300×1500×20質量(kg)約8.1色緑黒タイプ階段用消費電力(W)135定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)0.5面積(m2)0.451時間あたりの電気代目安(円)4.19
止め金具
D&Dグループ¥810税込¥8911個翌々日出荷マット設置位置にアンカーボルトで固定しマットをスライドさせて使用します。寸法(mm)40×90×26タイプ止め金具2個+アンカー2本使用の目安階段1段に1セット、通路に2~4セット
連結ケーブル
D&Dグループ¥16,460税込¥18,1061個翌々日出荷複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によりますタイプ約1.3ケーブル長(mm)全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
連結ケーブル
D&Dグループ¥13,640税込¥15,0041個翌々日出荷複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によりますタイプ約1.0ケーブル長(mm)全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
ハート融雪マット 雪庇用
D&Dグループ¥43,010税込¥47,3111個翌々日出荷雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。用途屋根上設置寸法(mm)200×2100×20質量(kg)約7.6色黒タイプ雪庇用コード長さ(m)2面積(m2)0.42
斜形マット
D&Dグループ¥3,210税込¥3,5311個翌々日出荷マットと地面の段差を解消します。用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません寸法(mm)84×1200×5/20質量(kg)約1.0タイプ通路・階段用
あったか非常用寝袋3点セット 1457Vシリーズ
関西紙工¥13,980~税込¥15,378~1セットほか6日以内出荷から7日以内出荷紙製の寝袋・毛布・エアーマットのセット品です。仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●エアーマット材質:ポリエチレン及びナイロンの2層構造●形状:縦270×横62cm(エア注入時:縦180×横60×厚み4cm)
災害備蓄用毛布・寝袋セット 1457Wシリーズ
関西紙工¥8,598~税込¥9,458~1セットほか6日以内出荷から10日以内出荷紙製の寝袋と毛布のセット品です。仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●形状:135×165cm
クラフト製防災寝袋 1457Xシリーズ
関西紙工¥6,898~税込¥7,588~1セット(5枚)ほか6日以内出荷紙製の寝袋となります。仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●形状:間口96×長さ196cm●1枚あたりの重量:380g
電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える
SunRuck¥7,690~税込¥8,459~1枚4日以内出荷から6日以内出荷寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!。起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。質量(g)800定格電力(W)10定格電圧(V)5(USB)縦(cm)75横(cm)170
3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋
萩原¥7,290~税込¥8,019~1個3日以内出荷から5日以内出荷薄掛けこたつ布団にもなるクッション寝袋。広げると薄掛けこたつ布団、ファスナーを閉めると寝袋に、付属のカバーにしまうとクッションに大変身。ブランケットにしたり寝具にしたり、アイデア次第で自由にご使用可能です。季節に合わせて使い方を変えることで年中使える便利アイテム。非常時や災害時にも持ち運びできて、車中泊やキャンプにもおすすめ。ポコポコとしたタッチ感とモロッカン柄のキルト。洗濯機で丸洗い可能。対応こたつの目安サイズ:幅60-80cmの正方形型用途クッション、こたつ布団、寝袋、毛布として。こたつふとん/掛布団/掛けふとん/洗える/軽量/クッション/ブランケット/寝袋/シュラフ/車中泊/キャンプ材質表面:ポリエステル100%、中材:ポリエステル綿、裏面:ポリエステル100%質量(kg)2.5寸法(cm)【こたつ布団時】190×190【クッション時】50×50【寝袋時】95×190
瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)
ヒロ・コーポレーション¥1,290税込¥1,4191個3日以内出荷成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー
TAIGASHOJI(大河商事)¥9,980税込¥10,9781セット(2個)翌々日出荷『マッサージ』×『ウォームクッション』 。ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】。底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!。両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1材質ポリエステル質量(g)約240±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー
TAIGASHOJI(大河商事)¥8,380税込¥9,2181セット(2個)翌々日出荷【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!。ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1材質ポリエステル質量(g)約170±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313
ヒロ・コーポレーション¥4,700税込¥5,1701台5日以内出荷いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400保証期間1年耐荷重(N)980(100kgf)
ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ
ハック社¥2,240税込¥2,4641個5日以内出荷お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:くまさん有効時間4~5時間表面温度(℃)60![つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072720-231023-02.jpg)
つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥11,900税込¥13,0901個翌々日出荷胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつセット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
ムーミン USBショールブランケット 120x80cm
コイズミ(小泉成器)¥8,000税込¥8,8001個6日以内出荷仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)1200質量(kg)0.6高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95
電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cm
コイズミ(小泉成器)¥12,900税込¥14,1901個6日以内出荷仕様水洗いOK材質アクリル50%・ポリエステル50%幅(mm)1500質量(kg)1品番(コントローラー)KC-41高さ(mm)1奥行(mm)930消費電力(W)50コード長さ(m)【電源側】約1.9【本体側】約1.7機能ダニ退治電気代の目安約1.6円(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約42
電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm
コイズミ(小泉成器)¥8,090税込¥8,8991個6日以内出荷材質【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30%幅(mm)1400質量(kg)0.8品番(コントローラー)KMC-52高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6電気代の目安約1.1円 (1時間あたり)消費電力量(Wh)約35(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約53切タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
ムーミン USBブランケット 90x60cm
コイズミ(小泉成器)¥6,000税込¥6,6001個6日以内出荷仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)900質量(kg)0.3高さ(mm)1奥行(mm)600消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95
enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,490税込¥2,7391個翌々日出荷お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」。約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。。お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!。蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!仕様内容液:水セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル質量(g)約1150電源(V)AC100 50/60HZ消費電力(W)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50連続使用時間(時間)あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5保証期間1年表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)




































![つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072720-231023-02.jpg)