35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ゴムチップマット 通路用 D&Dグループ

    ゴムチップマット 通路用

    D&Dグループ
    11,190税込12,309
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに寸法(mm)900×1200×10質量(kg)約9.7タイプ通路用
  • ゴムチップマット 大判 D&Dグループ

    ゴムチップマット 大判

    D&Dグループ
    14,540税込15,994
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに寸法(mm)900×1800×10質量(kg)約14.6タイプ通路用
  • ハート融雪マット D&Dグループ

    ハート融雪マット

    D&Dグループ(11件のレビュー)
    25,900税込28,490
    1セット
    翌々日出荷
    カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。緑黒
  • ゴムチップマット 階段用M D&Dグループ

    ゴムチップマット 階段用M

    D&Dグループ
    6,030税込6,633
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×1200×10質量(kg)約3.7タイプ階段用
  • ゴムチップマット 通路用 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 通路用 20mm

    D&Dグループ
    17,150税込18,865
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1200×20質量(kg)約19.4タイプ通路用
  • ゴムチップパネル D&Dグループ

    ゴムチップパネル

    D&Dグループ
    1,230税込1,353
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり寸法(mm)300×300×10質量(kg)約0.8タイプ通路用
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100

    北海道ゴム工業所
    58,980税込64,878
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000厚さ(mm)9質量(kg)14タイプ玄関/通路用出力(W)300コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムチップマット 階段用S D&Dグループ

    ゴムチップマット 階段用S

    D&Dグループ
    4,290税込4,719
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×900×10質量(kg)約2.8タイプ階段用
  • ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー

    D&Dグループ
    1,730税込1,903
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途マットと地面の段差解消に寸法(mm)100×1000×5/10質量(kg)約0.5タイプ通路用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用L D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用L

    D&Dグループ
    12,720税込13,992
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1800×10(L部20)質量(kg)約6.9タイプ階段用
  • ハート融雪マット 玄関用M D&Dグループ

    ハート融雪マット 玄関用M

    D&Dグループ
    48,200税込53,020
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)900×1000×20質量(kg)約16.2緑黒タイプ玄関用消費電力(W)270定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)2面積(m2)0.91時間あたりの電気代目安(円)8.37
  • 融雪マット アサヒ特販

    融雪マット

    アサヒ特販
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷から24日以内出荷
    階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
    備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用 D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用

    D&Dグループ
    4,730税込5,203
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×900×10(L部20)質量(kg)約2.4タイプ階段用
  • ゴムチップマット 階段用S 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 階段用S 20mm

    D&Dグループ
    8,580税込9,438
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒寸法(mm)300×900×20質量(kg)約5.6タイプ階段用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用S D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用S

    D&Dグループ
    8,000税込8,800
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×900×10(L部20)質量(kg)約3.5タイプ階段用
  • ゴムチップマット 大判 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 大判 20mm

    D&Dグループ
    19,620税込21,582
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1800×20質量(kg)約29.2タイプ通路用
  • ゴムチップパネル 20mm D&Dグループ

    ゴムチップパネル 20mm

    D&Dグループ
    1,350税込1,485
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、下層黒寸法(mm)300×300×20質量(kg)約1.6タイプ通路用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用M D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用M

    D&Dグループ
    9,810税込10,791
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6タイプ階段用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200

    D&Dグループ
    7,850税込8,635
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×1200×10(L部20)質量(kg)約3.2タイプ階段用
  • ゴムチップマット オプション Lステップ1500 D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション Lステップ1500

    D&Dグループ
    2,820税込3,102
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
  • ハート融雪マット 連結型階段用SS D&Dグループ

    ハート融雪マット 連結型階段用SS

    D&Dグループ
    17,150税込18,865
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所寸法(mm)250×600×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)45定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.151時間あたりの電気代目安(円)1.4
  • ハート融雪マット 階段用L D&Dグループ

    ハート融雪マット 階段用L

    D&Dグループ
    28,890税込31,779
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)300×1500×20質量(kg)約8.1緑黒タイプ階段用消費電力(W)135定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)0.5面積(m2)0.451時間あたりの電気代目安(円)4.19
  • ハート融雪マット 連結型階段用S D&Dグループ

    ハート融雪マット 連結型階段用S

    D&Dグループ
    17,550税込19,305
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所寸法(mm)250×900×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)67.5定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.225
  • 止め金具 D&Dグループ

    止め金具

    D&Dグループ
    810税込891
    1個
    翌々日出荷
    マット設置位置にアンカーボルトで固定しマットをスライドさせて使用します。
    寸法(mm)40×90×26タイプ止め金具2個+アンカー2本使用の目安階段1段に1セット、通路に2~4セット
  • 連結ケーブル D&Dグループ

    連結ケーブル

    D&Dグループ
    16,460税込18,106
    1個
    翌々日出荷
    複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
    タイプ約1.3ケーブル長(mm)全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
  • 連結ケーブル D&Dグループ

    連結ケーブル

    D&Dグループ
    13,640税込15,004
    1個
    翌々日出荷
    複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
    タイプ約1.0ケーブル長(mm)全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
  • ハート融雪マット 雪庇用 D&Dグループ

    ハート融雪マット 雪庇用

    D&Dグループ
    43,010税込47,311
    1個
    翌々日出荷
    雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
    用途屋根上設置寸法(mm)200×2100×20質量(kg)約7.6タイプ雪庇用コード長さ(m)2面積(m2)0.42
  • 斜形マット D&Dグループ

    斜形マット

    D&Dグループ
    3,210税込3,531
    1個
    翌々日出荷
    マットと地面の段差を解消します。
    用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません寸法(mm)84×1200×5/20質量(kg)約1.0タイプ通路・階段用
  • 融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 階段用

    TGK(東京硝子器械)
    189,800税込208,780
    1枚
    5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
  • 融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S

    北海道ゴム工業所
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-120Sの連結は最大8枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
    用途階段用厚さ(mm)9質量(kg)5出力(W)110電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200コード長さ(m)0.25連結数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S

    北海道ゴム工業所
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
    用途階段用厚さ(mm)9質量(kg)3出力(W)70電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850コード長さ(m)0.25連結数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250

    北海道ゴム工業所
    119,800税込131,780
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500厚さ(mm)9質量(kg)34タイプ玄関/通路用出力(W)750コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150

    北海道ゴム工業所(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500厚さ(mm)9質量(kg)22タイプ玄関/通路用出力(W)450コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3連結融雪マット D&Dグループ

    3連結融雪マット

    D&Dグループ(3件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1セット
    翌々日出荷
    カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)

防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

融雪マット