7ページ目: 防寒用品

400件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリーシートヒーター TAIGASHOJI(大河商事)

    エアリーシートヒーター

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,380税込5,918
    1個
    翌々日出荷
    小さな電力で、高い保温性!羽毛布団の構造を取り入れた、最新のシートヒーター。まるで羽毛布団のようなふわっと感。保温性を誇ります。お腹や腰、お尻の下などにパッと敷いてほっこり。ふわっと包み込むような暖かさ。 。カバー表面はふわふわ二重構造。暖かい空気閉じ込めて保温します。 。サラッと滑らか、ストレスフリーな肌触り。サイドファスナーつき。複数個つなげば、大きな一枚のポカポカシートに。くるっと巻いてファスナーで固定すれば、輪っか状のハンドウォーマーにも変身。安心安全!45分で自動電源OFF。やけどの心配がないので、就寝時にぴったりです。USB給電式。モバイルバッテリーがあれば、いつでも、どこでもあったかタイム。温度は三段階調節が可能。お好みの暖かさでお使いいただけます。スムースでヒラっとしたカバー生地なので、熱の伝達が早いのが特徴。冷たい床の上でもポカポカ。屋外での使用にピッタリ。
    適合入力:5V/2A(Type-A)質量(g)約170消費電力(W)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×約400×約4ヒーター強・中・弱保証期間1年素材ポリエステル
  • カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事)

    カラビナ付 充電式カイロ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,680税込6,248
    1個
    翌々日出荷
    最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。
    付属品本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書材質アルミ合金/ABSシルバー質量(g)約80×2形式リチウムイオンバッテリー温度(℃)(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×22×110(2個)連続使用時間(時間)約4~6×2入力/出力5V/2A充電時間(時間)(フル充電)約3.5×2バッテリー容量(mAh)2600充放電回数(回)約500
  • 充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション

    充電式カイロ HKR-01

    ヒロ・コーポレーション
    3,480税込3,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
    付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
  • 蓄熱式湯たんぽむぎゅ ユニファイン

    蓄熱式湯たんぽむぎゅ

    ユニファイン
    6,280税込6,908
    1個
    6日以内出荷
    お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
    材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水質量(kg)約1.7消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)蓄熱温度:約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145連続使用時間(時間)3~7コード長さ(cm)75充電時間(分)約15
  • オンパックス 貼る高温カイロ エステー

    オンパックス 貼る高温カイロ

    エステー
    478税込526
    1袋(10枚)
    当日出荷
    通常カイロより温度が高いカイロです。寒い中での長時間の作業に最適です。10時間熱さが持続します。中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。
    用途工場、現場などに。倉庫作業に。トラスコ品番684-6760材質鉄粉・水・活性炭・塩類・バーミキュライト・木粉・吸水性樹脂幅(mm)130高さ(mm)95タイプ貼る最高温度(℃)65標準持続時間(h)10温度持続時間10時間平均温度(℃)54
  • あったか腰サポ湯たんぽ ファミリー・ライフ

    あったか腰サポ湯たんぽ

    ファミリー・ライフ
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    腰をじんわり温める湯たんぽ内蔵のクッション。特殊設計の湯たんぽと、おしり周りを補整するクッションの一体型で腰を温めながらサポートします。監修 アスカ鍼灸治療院 福辻 鋭記 先生:仙骨周りを立てて温めることで腰に楽な姿勢へ補整するとともに、冷えがちな腰周りの寒さ対策になります。仙骨周りを温め体の芯から健康に。湯たんぽ内蔵:約3分間の使用で腰からぽかぽか! ※メーカー調べ。まるで温泉につかっているような心地よさ♪。全身ぽっかぽか!。ふわふわの肌触り。骨盤を優しく包むようにサポートするクッション。後ろ下がりの座面で前滑りを防止。
    材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム、カバー:ポリエステル・ポリプロピレン・綿質量(g)(約)620容量(L)(約)1.6耐荷重(kg)(約)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)43×33×21
  • FSみえーる 霜取りスクレーパー 八ツ矢工業

    FSみえーる 霜取りスクレーパー

    八ツ矢工業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ガラスの曲面にぴったりフィットして綺麗に霜取りできます。薄型なのでドアのサイドポケットなどに収納できます。
    用途霜取りに。トラスコ品番520-9415材質ナイロン幅(mm)155全長(mm)130
  • 温冷水敷きパッド D's QUALITY

    温冷水敷きパッド

    D's QUALITY
    49,800税込54,780
    1台
    7日以内出荷
    夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。
    質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)消費電力(W)155寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950定格AC100 50/60Hz温度(℃)20~45本体質量(kg)約4.8電源コード(m)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222使用環境温度(℃)約10~32リモコン単4形乾電池×2(別売)チューブ長さ(m)約1.4
  • 蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション

    蓄熱式湯たんぽ

    ヒロ・コーポレーション
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
    セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
  • ぽかぽか家族 貼るミニ ベージュ アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 貼るミニ ベージュ

    アイリスオーヤマ
    249税込274
    1袋(10枚)
    当日出荷
    片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。ベージュ質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50
  • ぽかぽか家族 貼るミニ ピンク アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 貼るミニ ピンク

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。ピンク質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50
  • カイロ mini ハクキンカイロ

    カイロ mini

    ハクキンカイロ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
    付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)60
  • カイロ STANDARD ハクキンカイロ

    カイロ STANDARD

    ハクキンカイロ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
    付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)60
  • 電気カーペット 円形タイプ ゼピール

    電気カーペット 円形タイプ

    ゼピール
    6,480税込7,128
    1個
    5日以内出荷
    まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
    消費電力(W)200直径(Φcm)本体: 約130電源コード(m)約1.4材質(表面)ポリエステル100%表面温度(℃)(約)強45/中38
  • 電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ ゼンケン

    電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ

    ゼンケン
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
    消費電力(W)180電源コード(m)約2寸法(cm)182×85
  • 足入れ電熱マット(タイマー付き) ゼンケン

    足入れ電熱マット(タイマー付き)

    ゼンケン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。
    消費電力(W)50電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)100×90
  • 電気掛け敷きオーガニックコットン毛布 ゼンケン

    電気掛け敷きオーガニックコットン毛布

    ゼンケン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    希少価値の高いオーガニックコットンを使用した、心地よい手触りのふんわり柔らかな毛布です。赤ちゃんからお年寄りまで安心に使っていただけるよう、電磁波カット方式を採用しました。掛け毛布として、あるいは敷き毛布としても使えます。用途に合わせて使い分け可能です。
    消費電力(W)75電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)130×188
  • 電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ ゼンケン

    電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ

    ゼンケン
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
    消費電力(W)510電源コード(m)約1.5寸法(cm)180×180
  • 電気ひざ掛け毛布 フード付き ゼピール

    電気ひざ掛け毛布 フード付き

    ゼピール
    9,980税込10,978
    1個
    5日以内出荷
    着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。
    材質フランネル(ポリエステル100%)グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1400×800定格AC100V 80W電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5表面温度(℃)強40/中32/弱22)
  • 電気であったかごろ寝マット ファミリー・ライフ

    電気であったかごろ寝マット

    ファミリー・ライフ
    11,680税込12,848
    1枚
    9日以内出荷
    自分のスペースだけ賢く暖房。1人用ホットカーペット。ふかふかな肌触りであったか快適。足元に敷けば床からの冷えをガード!ソファマットとしても使えます。柔らかなフランネル仕上げ。電気代は1時間あたり約1.1円(強で使用の場合)。ごろ寝にピッタリ!。強・適温・弱の温度調整可能。室温センサー機能付き。裏面すべり止め付き。ダニ対策機能。丸洗いOK!(ネット使用)。1年間保証書付き
    材質ポリエステル100%質量(kg)(約)1.8ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.96・(本体側)約0.65寸法(cm)(約)80×180温度調節強(約50度)・適温(約31度)・弱(約21度)
  • パーソナルマット 足袋付き ゼピール

    パーソナルマット 足袋付き

    ゼピール
    9,980税込10,978
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。
    材質フランネル(ポリエステル100%)寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800定格消費電力(W)80表面温度(℃)強40/中32/弱24
  • NISHIKIN あったか温熱シート 錦尚金

    NISHIKIN あったか温熱シート

    錦尚金
    398税込438
    1個(3枚)
    翌日出荷
  • スリッパ用 フットウォーマー 充電式 TOPLAND

    スリッパ用 フットウォーマー 充電式

    TOPLAND
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    5日以内出荷
    お手持ちのスリッパに装着するだけでスリッパの中をいつでもぽかぽかに。コードレスなので自由に移動できる。充電して何度でも使える。家事や仕事も快適に。シンプルデザインだから職場でも使える。保温性の高いフランネル素材を使用。リチウムイオンバッテリー内蔵(1500mAh)。
    用途家事やお仕事中の足元の冷え防止に。スリッパ ウォーマー トップランド TOPLAND フットウォーマー スリッパウォーマー 充電式 コードレス フットヒーター 足元暖房 冷え対策付属品USBマグネットケーブル約1.5m材質ポリエステル連続使用可能時間約6時間(弱の場合)/約2時間30分(強の場合)バッテリー容量(Ah)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4×14温度調節2段階(弱:約38度/強:約45度)切タイマー(自動)約3時間
  • 椅子用ヒーター ELPA

    椅子用ヒーター

    ELPA
    7,599税込8,359
    1個
    翌々日出荷
    背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付
    質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
  • 蓄熱式湯たんぽグレー ELPA

    蓄熱式湯たんぽグレー

    ELPA
    4,272税込4,699
    1個
    翌々日出荷
    手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
    仕様●保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%:蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ポリエステル、PVC、ABS 他グレー質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90消費電力(W)350温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)本体質量(g)約1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)入力AC100V 50/60Hz使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
  • 蓄熱式湯たんぽベージュ ELPA

    蓄熱式湯たんぽベージュ

    ELPA
    4,272税込4,699
    1個
    翌々日出荷
    手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
    仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他ベージュ質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g消費電力(W)350温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)本体質量(g)約1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)入力AC100V 50/60Hz使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
  • フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • フローリング調ホットカーペット YAMAZEN(山善)

    フローリング調ホットカーペット

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房 ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面 裏面すべり止め加工 表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません) フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
  • フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷
    やわらか手触りのフランネル素材。M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズ。L(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめ。ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)
    用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善)

    蓄熱式 湯たんぽ コードレス

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    5日以内出荷
    あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
    用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書消費電力(W)400コード長さ(m)0.9安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円繰り返し使用約500回(約2年)
  • 命の母ホワイトカイロ貼る 小林製薬

    命の母ホワイトカイロ貼る

    小林製薬
    459税込505
    1個(8枚)
    翌日出荷
    ●香り付き貼るタイプのカイロです●オレンジ、ベルガモット、スペアミントの3種の抽出成分を配合した香料を使用しています●毎月のイライラ気分までほっこり温めるカイロです●心も体も重たい気分のときに●最高温度62℃/平均温度51℃/12時間持続
    タイプ貼るタイプ温度持続時間12時間
  • 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ

    電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm

    アイリスオーヤマ
    6,598税込7,258
    1枚
    翌々日出荷
    【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
    材質ポリエステル、ABS質量(g)990電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)1400×800定格消費電力(W)40安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)温度調節無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800
  • たまご型やわらか湯たんぽ イシミズ

    たまご型やわらか湯たんぽ

    イシミズ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    材質:【本体】クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、ポリエチレンテレフタラート【キャップ】ABS樹脂。断熱性・保湿性の高いウェットスーツ素材を使用。専用ネジ付きロート付属。耐熱温度(℃):100。リーズナブルでシンプルな使いやすいタイプです。昼間はオフィスでひざ掛けの下に。車にもお供してエアコンで眠くならなずに安全運転。夜はお布団に入れてポカポカ幸せ気分。おなかが痛いときはお腹にあててじんわり温めて。ソフトな肌触りが快適で、たまごの形がかわいらしいおすすめ商品です。ペアでもどうぞ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×30
  • ぽかぽか家族 あったか長時間タイプ 貼るミニ 10個入【13時間持続】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 あったか長時間タイプ 貼るミニ 10個入【13時間持続】

    アイリスオーヤマ
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    【平均50℃】ミニなのに13時間持続!衣類に貼るタイプのミニカイロです。長持ちするため貼り直しの手間が少なく、あったかさが続きます。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)23.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間13時間平均温度(℃)50
  • ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、チェック柄のデザインです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。チェック質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52
  • ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【カンガルー】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【カンガルー】

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、カンガルーのデザインです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。カンガルー質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52
  • あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】 アイリスオーヤマ

    あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    【平均34℃】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。濃い色のくつ下に張っても目立たない黒色です。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。ブラック質量(g)28.8タイプくつ下に貼るタイプ最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
  • 貼り直しができるカイロ 【12時間持続】 アイリスオーヤマ

    貼り直しができるカイロ 【12時間持続】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    【平均50℃】【10個入り】他の場所を温めたい、熱いので貼る場所を変えたいという声にお応えしました。はく離シートを分割することで粘着力をキープします。剥がれ落ちる心配のない、貼り直しができるカイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)37.5タイプ貼り直しが出来るタイプ最高温度(℃)63寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間12時間平均温度(℃)53
  • あったカイロEX貼るくつ下用【8時間持続】 アイリスオーヤマ

    あったカイロEX貼るくつ下用【8時間持続】

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1パックほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【平均34℃】【5足 15足】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
  • ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、猫のデザインです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52
防寒用品