カテゴリ
絞り込み
温度持続時間
ブランド
- アイリスオーヤマ(45)
- YAMAZEN(山善)(33)
- TEKNOS(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- エステー(14)
- 椙山紡織(14)
- 桐灰(13)
- マルカ(13)
- ファミリー・ライフ(10)
- オカモト(9)
- ユニット(9)
- ELPA(8)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- 興和新薬ヘルスケア(8)
- ヘルメット潜水(8)
- TAIGASHOJI(大河商事)(8)
- 小林製薬(7)
- ロッテ(6)
- ゼピール(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 防寒用品
商品豆知識

はるオンパックスミニ60P
エステー¥1,998税込¥2,1981セット(60個)当日出荷長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
はるオンパックスミニ30P
エステー¥999税込¥1,0991セット(30個)当日出荷長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥40,900税込¥44,9901セット4日以内出荷インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1色ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)700寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
協越化学¥1,190税込¥1,3091個当日出荷おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。寸法(mm)148×208×57容量(mL)750色(袋)白
かけしき毛布
Panasonic(パナソニック)¥14,900~税込¥16,390~1枚4日以内出荷から6日以内出荷室温センサー搭載により快適な温度に自動調節スイッチコントローラースイッチ温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91定格消費電力(W)75温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
オンパックス 足ぽかシート
エステー(5件のレビュー)¥639税込¥7031セット(25cm×3個)ほか当日出荷靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます。 足に合わせた左右別形状なので、足もと全体をしっかり温めます。 薄型で、違和感が少なく、歩きやすいです。 8時間タイプで足のサイズに合わせて選べる22cmと25cmの2サイズ。 鉱物系吸着剤と抗菌不織布で靴の中のニオイを抑えます。
融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100
北海道ゴム工業所¥58,980~税込¥64,878~1枚4日以内出荷降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。用途玄関/通路用厚さ(mm)9質量(kg)14タイプ玄関/通路用出力(W)300寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ホカロン 貼らないタイプミニ
ロッテ(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10枚)当日出荷ポケットに入れてもかさばらないミニサイズ。通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。お買い求めやすい10個入り。持続時間9時間。成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)70温度持続時間9時間平均温度(℃)56
やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ ブラウン S
ヘルメット潜水¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET色ブラウンサイズ○サイズ:S(長さ24cm)○容量:約1.1L(片足)
空気をキレイにするホットカーペット
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。室温センサー搭載。機能ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき用途節電 電気暖房 節電 カーペット ホットマット 電気カーペット 電気マット材質ポリエステル100%質量(kg)1.75電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)75保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180表面温度(℃)弱:約26、中:約34、強:約421時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.8円、中:約1.4円、強:約2.2円
どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布 表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃ 2時間自動オフタイマー 着脱・移動にこだわったeasyモデル 身長目安145-180cm 重さ:約820g 軽量モデルで軽やかな着心地 PD(パワーデリバリー)対応 大型ヒーターユニット搭載用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット材質ポリエステル100%タイプポンチョ消費電力(W)15電源DC 9V/2A(USB TYPE C)電源コード(m)1保証期間1年寸法(縦×横)(cm)105×120
電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード
YAMAZEN(山善)¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載 表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃ ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません) 省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載 (就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます) 12時間後自動切タイマー用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布電源AC100V(50/60Hz)
電気毛布 すっぽり電気敷き毛布
YAMAZEN(山善)¥7,298~税込¥8,028~1枚5日以内出荷イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
電気掛敷毛布 フランネル ブラウン
モリタ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷滑らかな質感が手に馴染む両面フランネルの電気掛敷毛布です。通常の毛布としても使える十分なボリューム感があります。用途丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。材質ポリエステル100%質量(kg)約2.86消費電力(W)75寸法(cm)約190×130機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ
蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer.
スリーアップ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷カバーレス設計で手軽に使える蓄熱式エコ湯たんぽ。コードレスでどこへでも持ち運べる蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。約12分の蓄熱で最長8.5時間じんわり暖かさが続き、お湯の入れ替えは要りません。フランネル素材の本体はカバーいらずで肌ざわりもなめらか。冷えた手を直接温められるポケット付きで、そのまま手軽に使えます。様々なシーンに対応し、冷え対策にぴったり。コンセント不要で使えるため、リビングや寝室、オフィスでも活躍します。入浴中や就寝前に蓄熱しておけば、朝までぬくもりが続きます。用途湯たんぽその他【蓄熱液】水材質PVC/3層構造 、ポリエステル100%質量(kg)1.4消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【蓄熱】55連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:8.5時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:2.5時間時間【蓄熱】12分(室温20℃の場合)保証期間1年間電気代の目安(蓄熱1回あたり)1.7円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×28.5×5
ホットカーペット本体(日本製)
ワタナベ工業¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます
ホットクッション
ワタナベ工業¥5,798税込¥6,3781台当日出荷強弱切り替えの電子コントロール式です。椅子の背もたれに固定できるゴムバンド付き。吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。用途座布団として、デスクの足元、チェアーに。トラスコ品番505-5999材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%幅(mm)900高さ(mm)15奥行(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)45コード長さ(m)電源:約2
カラビナ付 充電式カイロ
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,680税込¥6,2481個翌々日出荷最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。付属品本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書材質アルミ合金/ABS色シルバー質量(g)約80×2形式リチウムイオンバッテリー温度(℃)(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×22×110(2個)連続使用時間(時間)約4~6×2入力/出力5V/2A充電時間(時間)(フル充電)約3.5×2バッテリー容量(mAh)2600充放電回数(回)約500
オンパックス 貼る高温カイロ
エステー¥478税込¥5261袋(10枚)当日出荷通常カイロより温度が高いカイロです。寒い中での長時間の作業に最適です。10時間熱さが持続します。中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。用途工場、現場などに。倉庫作業に。トラスコ品番684-6760材質鉄粉・水・活性炭・塩類・バーミキュライト・木粉・吸水性樹脂幅(mm)130高さ(mm)95タイプ貼る最高温度(℃)65標準持続時間(h)10温度持続時間10時間平均温度(℃)54
雪かきワイパー
八ツ矢工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品。柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利用途除雪トラスコ品番520-9416材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ幅(mm)240全長(mm)1400
電気足温器
ワタナベ工業¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷かかとからつま先まで包んで足元を温めます!電気代も安く省エネ!。電器座布団としても使用できます。材質カバー部分:ポリエステル100%幅(mm)420厚さ(mm)50質量(g)約900奥行(mm)420消費電力(W)50電源AC100V寸法(cm)約42×42標準消費電力料金(50Hz)0.27円/h標準消費電力料金(60Hz)0.27円/h
椅子用ヒーター
ELPA¥7,599税込¥8,3591個翌々日出荷背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】
アイリスオーヤマ¥399~税込¥439~1箱当日出荷から翌々日出荷【平均34℃】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。濃い色のくつ下に張っても目立たない黒色です。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。色ブラック質量(g)28.8タイプくつ下に貼るタイプ最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
ホットクッション
ワタナベ工業¥2,998税込¥3,2981台当日出荷強弱切り替えの電子コントロール式です。吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。用途座布団として、デスクの足元、チェアーに。トラスコ品番505-5993
ミニホットマット
YAMAZEN(山善)¥5,490税込¥6,0391セット(2枚組)6日以内出荷冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク材質ポリエステル100%安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約2
じょうごの要らない湯たんぽ 日本製
マルカ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。用途冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー材質溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
貼れるどんと 7時間
金鳥(KINCHO)¥1,290~税込¥1,419~1セット(30個)ほか当日出荷から翌日出荷封を切るだけで暖まる、粘着剤付きの衣類に貼るカイロ。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。約12時間持続。10個入。タイプ貼る連続使用時間(時間)12
マグマ くつ用敷く超ロング
小林製薬¥459税込¥5051セット(3足)当日出荷くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比 シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比 滑り止め付きでずれにくい 最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続タイプ靴に入れる標準持続時間(h)9
INKO USB ウェアラブルヒーター
INKO¥7,000税込¥7,7001個12日以内出荷世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書寸法(mm)200×200×1質量(g)62電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
INKO USB ヒーティングマット スエード
INKO¥5,273税込¥5,8001個9日以内出荷世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)270×270×1.5質量(g)92電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
ホッカイ棒
セキカワ¥25,980税込¥28,5781本8日以内出荷2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.75質量(kg)1.77質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470タイプハウス用ロングボディ寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
ホッカイ棒
セキカワ¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷2.75~4.85Mまで伸びる。用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.75質量(kg)1.88質量(g)ボディ/ヘッド:1300/580タイプ平形ロング寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.75~4.85
足の冷えない不思議なレッグウォーマー
小林製薬(1件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷もこもこ厚手のおうちのつらい足冷え用レッグウォーマーです レッグウォーマー全体が二重編み構造になっていて熱を包み込みます ゆったり編み込んでいるので温かいくつ下やスウェットの上から重ね履きできます ひざ下丈フリーサイズです ブラックカラー
暖房敷きパッド
Panasonic(パナソニック)¥24,900税込¥27,3901個欠品中睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4色グレー定格電力(W)75コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97寸法(cm)約200×100機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラー