絞り込み
メッセージ内容
- その他(1)
- アイドリングストップ(9)
- トイレ(2)
- 交通案内(3)
- 公共(2)
- 出入口(3)
- 携帯電話使用禁止(2)
- 無地(2)
- 現場出入口(2)
- 矢印(3)
- 禁煙(3)
- 立入禁止(5)
- 英字(2)
- 身障者(2)
- 速度制限・徐行(4)
- 進入禁止(3)
- 駐車場案内(8)
- 駐車禁止(14)
- 駐輪場(3)
- 駐輪禁止(9)
- メッセージ内容をもっと見る
エコロジープロダクト
駐車禁止/駐車場標識とは、駐車場に設置される注意喚起または安全確保のための標識です。駐車禁止、立入禁止、高さ制限といったさまざまな注意に関する文字が描かれた標識があります。駐車禁止灯は、違法駐車や迷惑駐車防止用として設置されるポリエチレン製の標識スタンドです。転倒防止のために、水を台の部分に入れる仕様になっています。アルミ製の軽量タイプの標識は、高い視認性と耐久性が特徴。事業所構内に設置する交通標識に最適です。
「メッセージ内容」から絞り込む

標識 駐車場・パーキング
(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。材質PP(2.5mmΦ穴4スミ)文字内容来客専用駐車場取付方式穴4寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2
アイドリングストップ標識
ユニット(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌々日出荷大気汚染防止等の地球環境保全に欠かせないアイドリングストップ用品。材質エコユニボード厚さ(mm)2.5質量(g)490穴径(Φmm)2.5エコマーク認定認定
JIS規格対応 安全標識看板
高芝ギムネ製作所¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~120
駐輪禁止テープ
ユニット¥1,498税込¥1,6481巻欠品中仕様粘着性なし、セパレーターなしトラスコ品番744-6527材質ポリエチレン文字内容駐輪禁止取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07
駐車禁止ステッカー標識
日本緑十字社¥719税込¥7911組(2枚)当日出荷トラスコ品番815-1691材質エンビステッカー寸法(mm)300×100文字内容車の出入口に付き駐車御遠慮下さい質量(g)30取付方式ステッカー裏面離けい紙日本緑十字社品番118002
シャッター用ステッカー 「駐車・駐輪お断り」
光¥599税込¥6591枚当日出荷夜間でも少しの光があれば反射し確認することができる反射シートです。シャッター以外の場所でもご使用いただけます。材質反射シート寸法(mm)35×400×0.2内容駐車・駐輪お断り
構内標識板
日本緑十字社¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷仕様10mmΦ穴×2(上・下)種別構内材質スチール(メラミン焼付)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
駐車場関係標識 高さ制限○○m
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷高さ制限をわかりやすく表示できる注意喚起用標識です。視認性の高い配色で遠くからでも認識しやすい仕様です。駐車場や施設入口での安全対策に役立ちます。300×600×1mmの見やすいサイズで、設置しやすいのが特長です。片面表示・穴ナシ加工フリー仕様で、用途に応じて使いやすいです。用途駐車場や施設入口で車両の高さ制限をわかりやすく周知したい場所に。進入前に高さ制限を案内し、接触事故や進入トラブルの防止用。遠くからでも認識しやすい表示で、安全対策を強化したい現場用。仕様表印刷、穴ナシ(加工フリー)トラスコ品番736-0806材質硬質塩ビ厚さ(mm)1取付ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)600表示内容高さ制限 mRoHS指令(10物質対応)対応
発泡PPサインプレート
光¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 両面テープ付きです 30cm×30cmのビッグサイズの発泡ポリプロピレン製プレートです仕様両面テープ入材質発泡PP(ポリプロピレン)寸法(mm)300×300×1
交通規制アルミ標識
ユニット¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。用途構内の交通標識として。公道では使用できません。材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
タイガーフラッシュ5m黄
YAMAZEN(山善)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)5防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
タイガーフラッシュソーラーセット10m黄
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781式翌日出荷光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
タイガーフラッシュ1.5m黄
YAMAZEN(山善)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)1.5防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
トラック出入口 単管クランプ付 WE15(E)用金具
JSグループ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷単管クランプは上部・横部に取付可能です。用途工事現場の安全対策のために材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×600×1
トラック出入口 単管クランプ付
JSグループ¥35,980税込¥39,5781枚7日以内出荷用途工事現場の安全対策のために材質標識版:クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)、単管クランプ:金属製取付方式吸盤、単管取付
トラック出入口
JSグループ¥6,298税込¥6,9281枚7日以内出荷から8日以内出荷用途工事現場の安全対策のために材質クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)寸法(mm)450×600×2取付方式吊り下げ、吸盤