絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(4)
内径(Φmm)
  • 8(4)
  • 9.4(1)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 22(3)
粒度・番手
  • 40(11)
  • 60(16)
  • 80(14)
  • 100(12)
  • 120(14)
  • 150(11)
  • 180(13)
  • 240(13)
  • 320(12)
  • 400(10)
  • 600(13)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(9)
  • 木工(3)
  • 樹脂(3)
  • (12)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 20
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 14(1)
  • 25(14)
  • 30(13)
  • 50(1)
ブランド
  • イチグチ(9)
  • TRUSCO(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
イチグチ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(20件のレビュー)
698税込768
1本ほか
当日出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(15件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド10X20 TRUSCOバンド10X20TRUSCO(5件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)9.4×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)14適合機種GPD-1020種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド15X20 TRUSCOバンド15X20TRUSCO(3件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)20適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)15
バンド12X20 TRUSCOバンド12X20TRUSCO(6件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)12×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)16適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)12
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)15種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
76税込84
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ イチグチポリゴンバンドミニイチグチ(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド8X20 TRUSCOバンド8X20TRUSCO(4件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)8×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)12適合機種GPD-820種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
74税込81
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)20内径(Φmm)19種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチポリゴンバンドミニ専用ドラムイチグチ
759税込835
1個
当日出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド19X20 TRUSCOバンド19X20TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)19×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)23適合機種GPD-1920種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ドラム(ユニバンド用ホルダー) ヤナセ(柳瀬)ドラム(ユニバンド用ホルダー)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷から29日以内出荷
ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
ユニバンド ヤナセ(柳瀬)ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
5日以内出荷から42日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
81税込89
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
幅(mm)20内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)ドラム替えペーパーヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
10日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
バンド22X20 TRUSCOバンド22X20TRUSCO
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)22×20適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー
HCバンド&ドラム 6mm軸 ヤナセ(柳瀬)HCバンド&ドラム 6mm軸ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5個)
5日以内出荷
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度60(#)砥材アルミナ内径(Φmm)10対応材質鉄、樹脂、木工
バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)バンド替ペーパーヤナセ(柳瀬)
349税込384
1個
5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属

軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー装着タイプ(バンド)