絞り込み
内径(Φmm)
  • 12
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(3)
  • 6.3(1)
  • 8(4)
  • 9.4(1)
  • 10(5)
  • 12.7(1)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(7)
  • 22(3)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 45(6)
  • 75(1)
粒度・番手
  • 40(2)
  • 60(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 120(5)
  • 150(3)
  • 180(5)
  • 240(5)
  • 320(5)
  • 400(4)
  • 600(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • (2)
幅(mm)
  • 20(4)
  • 30(1)
ブランド
  • イチグチ(2)
  • オフィスマイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド12X20 TRUSCOバンド12X20TRUSCO(6件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)12×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)16適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)12
ポリゴンバンドミニ イチグチポリゴンバンドミニイチグチ(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
とんがりキャップ オフィスマインとんがりキャップオフィスマイン
5,998税込6,598
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ユニバンド ヤナセ(柳瀬)ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷から42日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。

軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー装着タイプ(バンド)