絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3.17(2)
  • 6(2)
内径(Φmm)
  • 10(3)
粒度・番手
  • 60(4)
  • 100(1)
  • 120(5)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 240(2)
  • 320(1)
適合材
  • 木工
  • アルミ(21)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(23)
  • 樹脂(8)
  • 石材(1)
  • (23)
  • 銅・真鍮(2)
幅(mm)
  • 20(3)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • サンフレックス(4)
  • SK11(1)
ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムペーパセット Φ6.3mm径 サンフレックスドラムペーパセット Φ6.3mm径サンフレックス(7件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.3
ドラムペーパセット Φ12.7mm径 サンフレックスドラムペーパセット Φ12.7mm径サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)12.7
ペーパーコーンミニ サンフレックスペーパーコーンミニサンフレックス(2件のレビュー)
659税込725
1パック(10個)
当日出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。長さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])12000材質和紙研磨材適合材木材、樹脂、金属
ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)ドラム替えペーパーヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
10日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
木工やすりセット ヤナセ(柳瀬)木工やすりセットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(15本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ適合材木工、樹脂セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個)RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパコーンカップ サンフレックスペーパコーンカップサンフレックス
619税込681
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。適合材木材、樹脂、金属許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ペーパーコーン SK11軸付ペーパーコーンSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6個)ほか
当日出荷
木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。適合材木材、金属仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
HCバンド&ドラム 6mm軸 ヤナセ(柳瀬)HCバンド&ドラム 6mm軸ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5個)
5日以内出荷
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度60(#)砥材アルミナ内径(Φmm)10対応材質鉄、樹脂、木工
バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)バンド替ペーパーヤナセ(柳瀬)
349税込384
1個
5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
替えバンド 60 4個入 ヤナセ(柳瀬)替えバンド 60 4個入ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度60寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
替えバンド 120 4個入 ヤナセ(柳瀬)替えバンド 120 4個入ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度120寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
ドラム&バンドセット ヤナセ(柳瀬)ドラム&バンドセットヤナセ(柳瀬)
909税込1,000
1個
8日以内出荷
ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。軸径(Φmm)6粒度60/120寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工

軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー装着タイプ(バンド)