絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(22)
- 65(13)
- 75(13)
車輪タイプ
単輪(16)
ストッパー
- あり(7)
- なし(27)
材質(車輪)
- MCナイロン(12)
- ゴム(22)
車輪幅(mm)
- 20
- 14(3)
- 16(16)
- 17(12)
- 21(55)
- 22(9)
- 25(61)
- 26(20)
- 27(41)
- 28(18)
- 29(3)
- 32(31)
- 33(6)
- 34(4)
- 35(8)
- 38(14)
- 40(13)
- 42(5)
- 43(4)
- 44(4)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 30(18)
- 30.008(1)
- 35(3)
- 40(13)
- 50(10)
- 55(1)
30・30.008・35・40・50・55
取付高(mm)
- 64(7)
- 67(3)
- 68(11)
- 70(3)
- 81(4)
- 85(9)
- 91(4)
- 95(6)
- 97(2)
- 99(1)
64・67・68・70・81・85・91・95・97・99
金具仕上
- クロームメッキ(21)
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(21)
- ナンシン(3)
- ユーエイキャスター(3)
- スペーシア(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・スペーシア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(22)
65(13)
75(13)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)
ナンシン(16件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
スペーシア¥949~税込¥1,044~1個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420K・415K
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個5日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差込み式 420K・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC75旋回半径(mm)68ストッパーなし偏芯E(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個7日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420B・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥689税込¥7581個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)ゴム形状自在型式420EK自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター