絞り込み
呼び
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 100(3)
材質
  • ステンレス(10)
ブランド
  • テクノフレックス
  • モノタロウ(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
  • 南国フレキ工業(98)
  • フカガワ(70)
  • カクダイ(62)
  • リビラック(52)
  • エスコ(48)
  • ゼンシン(48)
  • クリモト(栗本鉄工所)(45)
  • ミヤコ(32)
  • オンダ製作所(22)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • 昌栄産業(16)
  • コクゴ(14)
  • フジモリ産業(14)
  • TOTO(12)
  • トーフレ(12)
  • 東洋アルチタイト(10)
  • KVK(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)

    テクノフレックス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
    用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    テクノフレックス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
    用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    テクノフレックス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
    用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)

    テクノフレックス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。
    用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルメタルホース(消火配管用) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(消火配管用)

    テクノフレックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
    用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体水フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし

    テクノフレックス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
    用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)

    テクノフレックス
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。
    用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)70最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルメタルホース(サニタリーフェルール型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(サニタリーフェルール型)

    テクノフレックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。
    用途配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。トラスコ品番366-8829材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000サイズフェルール:2.0S使用温度範囲(℃)80呼び径(B)2.0S最高使用圧力(MPa)1接続方式サニタリーフェルール適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり

    テクノフレックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
    用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • 危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース テクノフレックス

    危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース

    テクノフレックス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号/第59号型式評定品です。
    用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース