絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 13(5)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
  • (1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
  • カクダイ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(389)
  • KVK(432)
  • INAX(LIXIL)(206)
  • TOTO(128)
  • GAONA(ガオナ)(126)
  • エスコ(98)
  • リケン(70)
  • ミヤコ(57)
  • ベン(23)
  • オンダ製作所(22)
  • ミナミサワ(20)
  • TBC(タブチ)(16)
  • アラミック(15)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • Janis(ジャニス工業)(12)
  • RELIANCE(リラインス)(12)
  • 兼工業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
商品レビュー
  • 以上(40)
  • 以上(48)
  • 以上(48)
  • 以上(50)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(181)
  • 10,000-50,000円(72)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「止水」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 止水栓
  • 止水テープ
  • 止水プラグ
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転吐水口 カクダイ回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用トラスコ品番322-9599材質黄銅質量(g)56.5肉厚(mm)1
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
縦引用ドレントラップ カクダイ縦引用ドレントラップカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
ビス止め口金 カクダイビス止め口金カクダイ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱
ビス止め口金(ストッパーつき) カクダイビス止め口金(ストッパーつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
銅管用逆止弁 カクダイ銅管用逆止弁カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、POM
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱
シャワーヘッド カクダイシャワーヘッドカクダイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ二条ネジスピンドル 固定コマカクダイ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質黄銅、EPDM
給水管パッキンセット カクダイ給水管パッキンセットカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
G型回転シャワヘッド 13 カクダイG型回転シャワヘッド 13カクダイ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス、亜鉛メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
アングル形分岐止水栓 カクダイアングル形分岐止水栓カクダイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75形状アングル関連資料(0.03MB)操作方式ハンドル式
切替レバー(一時止水) カクダイ切替レバー(一時止水)カクダイ
459税込505
1個
当日出荷
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-63
シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイシャワーホースセット クリーム 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
U型止水栓キー(直) カクダイU型止水栓キー(直)カクダイ(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質全長800
洗浄ノズルセット カクダイ洗浄ノズルセットカクダイ(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付きホース長さ(m)1.3ナットG1/2(パッキン付)
クォーター上部 カクダイクォーター上部カクダイ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途回転ハンドル上部(カクダイ専用)材質黄銅、シリコンゴム
G型回転シャワ 13 カクダイG型回転シャワ 13カクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
欠品中
メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
座つき水栓エルボ(クローム) カクダイ座つき水栓エルボ(クローム)カクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13アズワン品番64-6498-17接続ねじ種類Rp×G
ボンパミニ(水栓上部型) カクダイボンパミニ(水栓上部型)カクダイ(19件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m カクダイメタリックシャワーホースセット シルバー 1.6mカクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
水流切替:リング操作でワイド・スポット節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POシルバーホース長さ(m)1.6関連資料(0.11MB)吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替
複式ボールタップ カクダイ複式ボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
シングルレバー上部 カクダイシングルレバー上部カクダイ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
リラックスストップシャワー カクダイリラックスストップシャワーカクダイ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
新案ボールタップ カクダイ新案ボールタップカクダイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PEねじ径13呼び13最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
ノンライジング上部 カクダイノンライジング上部カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅、POM
キャップラグ カクダイキャップラグカクダイ
149税込164
1個
当日出荷
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 キャップとしても使用できます。(パッキン別売)コア継手対応 シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材材質PP、EPD穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
シャワヘッド カクダイシャワヘッドカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター材質ABSメッキ止水スイッチなし水流切替
クォーター上部 カクダイクォーター上部カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
90°開閉 取付ねじは専用
材質黄銅、シリコンゴム
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
止水栓給水管固定ナット カクダイ止水栓給水管固定ナットカクダイ(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません材質黄銅、NBR高さ(mm)15入数10/箱、200/梱ねじサイズG1/2
シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材