変換アダプターセットカクダイ当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
洗濯機用ニップルカクダイ(15件のレビュー)当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
フレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
シングルレバー混合栓カクダイ当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
双口横形スワン水栓カクダイ4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)泡沫吐水(下吐水側除く)上向きパイプの操作は右側ハンドル
仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
泡沫変換アダプターカクダイ当日出荷
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
泡沫回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)当日出荷
泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用材質黄銅ねじ径(フクロナット)W26山20肉厚(mm)0.7
Uパイプ延長ソケットカクダイ当日出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
パイプ取付アダプターカクダイ当日出荷
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
シングルレバー混合栓カクダイ4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20カートリッジ101-999関連資料(0.06MB)
シングルレバー混合栓 ホワイトカクダイ4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
2ハンドル混合栓カクダイ4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体厚さ(mm)5~35色アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
2ハンドルシャワー混合栓カクダイ4日以内出荷
上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-39取付芯々(mm)85
Uパイプ延長ソケットカクダイ4日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くしますW26山20ネジのパイプ用パッキン付き
厨房用2ハンドル混合栓カクダイ3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-240パイプ取付ネジ:W26山20
厨房用2ハンドル混合栓カクダイ3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-170パイプ取付ネジ:W26山20
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B
シングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ9日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ101-999
2ハンドル混合栓カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能泡沫吐水
回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。仕様パッケージ品材質黄銅ねじ径(フクロナット)W26山20肉厚(mm)0.7入数10/箱、100/梱
フレキつき2口横形スワン水栓カクダイ3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20上向きパイプの操作は右側ハンドル791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ4日以内出荷
神楽シリーズです。
用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0
ソーラーシャワー混合栓カクダイ4日以内出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドル混合栓カクダイ4日以内出荷
一般地・寒冷地共用配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
2ハンドルシャワー混合栓 トールカクダイ4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適シャワーヘッドは専用
用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998