絞り込み
材質
  • ステンレス(14)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(7)
  • カクダイ(2,585)
  • INAX(LIXIL)(2,507)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,310)
  • KVK(2,046)
  • TOTO(2,046)
  • ミヤコ(1,263)
  • エスコ(999)
  • GAONA(ガオナ)(750)
  • ハウステック(297)
  • オンダ製作所(253)
  • RELIANCE(リラインス)(206)
  • 未来工業(158)
  • 東洋アルチタイト(150)
  • アウス(143)
  • 東尾メック(138)
  • 利休信楽(67)
  • アイエス工業所(65)
  • リビラック(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
商品レビュー
  • 以上(55)
  • 以上(61)
  • 以上(64)
  • 以上(65)
価格
  • 1,500円以下(268)
  • 1,500-10,000円(190)
  • 10,000-50,000円(49)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「リブ」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ポリブデン管
  • ポリブテン管
  • ポリブデン管 ブリジストン
485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚関連資料寸法図(0.07MB)外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
四角座板 SUGICO(スギコ)四角座板SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
ステン差込式トラップ フタ SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 目皿SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合TO-156、158、159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
50A管用ソケット SUGICO(スギコ)50A管用ソケットSUGICO(スギコ)
399税込439
1個
当日出荷
材質(6)ABS呼び径(A)50A関連資料寸法図(0.02MB)
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ SUGICO(スギコ)排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズSUGICO(スギコ)
988税込1,087
1個
当日出荷から5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線長さ(mm)1000タイプ40A用ねじG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器SUGICO(スギコ)
699税込769
1個
4日以内出荷
用途TO-281/TO-281WP/TO-282TO-282WPに適合します。材質ポリプロピレン関連資料寸法図(0.03MB)
ユニオンナット SUGICO(スギコ)ユニオンナットSUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線ねじ径G2ホース内径(Φmm)38ホース長さ(cm)100ホース外径(Φmm)42.6関連資料寸法図(0.06MB)
32A×40A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A×40A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
材質PVC
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABSタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)25ホース長さ(mm)1000関連資料寸法図(0.07MB)
真鍮共栓 SUGICO(スギコ)真鍮共栓SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
SK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)SK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質樹脂適合TO-294、295用中カゴRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)
798税込878
1個
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(m)0.8関連資料寸法図(0.07MB)
ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)ゴム栓付真鍮共栓SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ゴム栓付の排水金具です。
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
U三角パッキン 11/4吋用 SUGICO(スギコ)U三角パッキン 11/4吋用SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
適合1 1/4インチ用関連資料寸法図(0.05MB)
32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
平パッキン 50A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 50A用SUGICO(スギコ)
139税込153
1個
当日出荷
内径(Φmm)58.8外径(Φmm)76材質NR厚さ(mm)5関連資料寸法図(0.02MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,180税込6,798
1個
翌々日出荷
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
当日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
ロングアジャストボール SUGICO(スギコ)ロングアジャストボールSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
中ゴム SUGICO(スギコ)中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP材質エラストマー製寸法(Φmm)144RoHS指令(10物質対応)対応
小判型オーバーフロー SUGICO(スギコ)小判型オーバーフローSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.04MB)
レッグアダプター SUGICO(スギコ)レッグアダプターSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
当日出荷
アジャスト脚用の延長アダプターです。
材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5関連資料寸法図(0.06MB)
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304) SUGICO(スギコ)樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)適合パイプ外径(Φmm)32
真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
ポリカゴ SUGICO(スギコ)ポリカゴSUGICO(スギコ)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ関連資料寸法図(0.04MB)
防臭用キャップA SUGICO(スギコ)防臭用キャップASUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー関連資料寸法図(0.02MB)
KK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)KK用ステンカゴSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-194、195関連資料寸法図(0.04MB)
三方管 SUGICO(スギコ)三方管SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ABS関連資料寸法図(0.03MB)
トラップフタ A蓋 SUGICO(スギコ)トラップフタ A蓋SUGICO(スギコ)
269税込296
1個
4日以内出荷
蓋の中心につまみがついています。
材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ関連資料寸法図(0.06MB)
防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
599税込659
1個
4日以内出荷
用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。材質NR外径(mm)Φ114内径(mm)Φ95
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材