絞り込み
ブランド
  • エスコ(86)
  • 千代田通商(4)
  • KITZ(キッツ)(43)
  • オンダ製作所(60)
  • フロンケミカル(14)
  • フジトク(40)
  • フジキン(32)
  • 三興マテリアルサプライ(28)
  • カクダイ(22)
  • ONK(オーエヌ工業)(18)
  • SK11(17)
  • イノック(16)
  • ベン(14)
  • 群協製作所(14)
  • ハマイ(12)
  • アソー(11)
  • ノーブランド(11)
  • シーケー金属(11)
  • ハイロック(10)
材質
  • アルミ(12)
  • ゴム(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(212)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(31)
  • (9)
  • 鋳鉄(22)
  • 青銅(40)
  • 黄銅(真鍮)(145)
呼び径(A)
  • 3(3)
  • 6(9)
  • 8(19)
  • 9(2)
  • 10(227)
  • 13(3)
  • 15(47)
  • 20(51)
  • 25(30)
  • 32(6)
  • 40(8)
  • 50(6)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
商品レビュー
  • 以上(48)
  • 以上(50)
  • 以上(56)
  • 以上(58)
価格
  • 1,500円以下(161)
  • 1,500-10,000円(302)
  • 10,000-50,000円(144)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「Rc3/8」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • Rc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ

    Rc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-20ねじ径Rc3/8"
  • Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコ

    Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CA-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-13バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xRc3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-3バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気起動電流(A)0.046/0.042周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.023/0.021周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材