絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 1(8)
- 2(9)
- 6(19)
- 9(15)
- 10(17)
- 12(62)
- 15(94)
- 18(108)
- 20(37)
- 21(36)
- 24(100)
- 25(28)
- 30(80)
- 36(12)
- 38(13)
- 40(33)
- 48(13)
- 50(74)
- 50.8(9)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
グリーン(3)
ブラウン(1)
ブルー(3)
ベージュ(6)
ホワイト(4)
用途
固定・仮止め用(2)
塗装・養生用(5)
車用(5)
電気・電子用(3)
特長
- はがせる(1)
- 強力(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(7)
- 耐薬品(1)
基材
- その他(1)
- オレフィン系(2)
- ポリエステル(5)
- 塩ビ(1)
- 紙系(14)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 33(1)
- 50(19)
- 65.8(1)
- 66(2)
- 100(2)
30・33・50・65.8・66・100
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(9)
- ゴム系(9)
- シリコーン系(2)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.105(1)
- 0.11(1)
- 0.114(1)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.145(1)
- 0.15(1)
- 0.16(2)
- 0.17(6)
- 0.18(1)
0.05・0.053・0.06・0.07・0.08・0.105・0.11・0.114・0.13・0.14・0.145・0.15・0.16・0.17・0.18
ブランド
- 3M(スリーエム)(13)
- tesa(テサ/テサテープ)(6)
- ニチバン(2)
- エスコ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・ニチバン・エスコ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(62)
15(94)
18(108)
20(37)
21(36)
24(100)
25(28)
30(80)
40(33)
50(74)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープNo.337TN
ニチバン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481袋(10巻)当日出荷強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
メッキ用マスキングテープ 851A
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から36日以内出荷シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
クレープテープ
ニチバン¥5,690税込¥6,2591箱(10巻)当日出荷強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥619税込¥6811巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1箱(60巻)8日以内出荷から41日以内出荷150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。用途焼付け塗装マスキング、仮固定色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)
日東エルマテリアル¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
マスキングテープ 4302
tesa(テサ/テサテープ)¥989税込¥1,0881巻当日出荷テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17色白長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
クレープマスキング粘着テープ 4309
tesa(テサ/テサテープ)¥679税込¥7471巻当日出荷120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
マスキングテープ
エスコ¥805税込¥8861巻翌々日出荷耐熱仕様(約180℃)で焼付塗装に対応。PETフィルムを使用しているので、テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。高温処理に適しており、剥離性に優れています。テープ背面に塗料が載りやすく、塗料粉が脱落しにくくなっています。用途塗料作業などのマスキング材質PETフィルム(青色)幅(mm)19厚さ(mm)0.053長さ(m)50粘着剤感圧性ゴム系伸び(%)153引張強度(N/10mm)50粘着力(N/19mm)7.02
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781箱(48巻)51日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(60巻)8日以内出荷から56日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(60巻)8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
クレープマスキングテープ NO.2901
寺岡製作所(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781箱(60巻)翌日出荷から22日以内出荷ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。材質クレープ紙厚さ(mm)0.18色クリーム長さ(m)50粘着剤ゴム系伸び(%)11主な用途マスキング、仮固定、絶縁引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐熱
メッキ用マスキングテープ 851T
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801箱(60巻)8日以内出荷から38日以内出荷厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
耐熱性クレープマスキングテープ 2142
3M(スリーエム)¥98,980税込¥108,8781箱(60巻)8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなど色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 8403
3M(スリーエム)¥339,800税込¥373,7801箱(48巻)8日以内出荷から93日以内出荷ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(64巻)51日以内出荷から59日以内出荷スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリオレフィンテープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系