絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 1(8)
- 2(9)
- 3(8)
- 5(8)
- 6(15)
- 9(14)
- 10(16)
- 12(52)
- 15(80)
- 18(95)
- 20(32)
- 21(30)
- 24(89)
- 25(16)
- 30(72)
- 36(8)
- 38(10)
- 40(29)
- 50(63)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
グリーン(3)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ベージュ(4)
ホワイト(3)
用途
固定・仮止め用(2)
塗装・養生用(5)
車用(5)
電気・電子用(3)
特長
- はがせる(1)
- 強力(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(7)
- 耐薬品(1)
基材
- その他(1)
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(1)
- 塩ビ(1)
- 紙系(9)
テープ長さ(m)
- 33(1)
- 50(12)
- 66(1)
- 100(1)
33・50・66・100
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(2)
- ゴム系(8)
- シリコーン系(1)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
- 0.105(1)
- 0.11(1)
- 0.114(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.145(1)
- 0.17(6)
- 0.18(1)
0.105・0.11・0.114・0.13・0.14・0.145・0.17・0.18
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- ニチバン(2)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
tesa(テサ/テサテープ)・3M(スリーエム)・ニチバン・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(52)
15(80)
18(95)
20(32)
21(30)
24(89)
25(16)
30(72)
40(29)
50(63)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープNo.337TN
ニチバン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481袋(10巻)当日出荷強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
メッキ用マスキングテープ 851A
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から36日以内出荷シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
クレープテープ
ニチバン¥5,690税込¥6,2591箱(10巻)当日出荷強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥619税込¥6811巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)
日東エルマテリアル¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
マスキングテープ 4302
tesa(テサ/テサテープ)¥989税込¥1,0881巻当日出荷テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17色白長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
クレープマスキング粘着テープ 4309
tesa(テサ/テサテープ)¥679税込¥7471巻当日出荷120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
クレープマスキングテープ NO.2901
寺岡製作所(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781箱(60巻)翌日出荷から22日以内出荷ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。材質クレープ紙厚さ(mm)0.18色クリーム長さ(m)50粘着剤ゴム系伸び(%)11主な用途マスキング、仮固定、絶縁引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐熱