絞り込み
テープ幅(mm)
- 48
- 1(8)
- 2(9)
- 3(8)
- 5(8)
- 6(15)
- 9(14)
- 10(15)
- 12(52)
- 15(81)
- 18(95)
- 19(15)
- 20(31)
- 21(30)
- 24(88)
- 25(16)
- 30(71)
- 36(8)
- 38(9)
- 40(29)
- 50(63)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
用途
車用(1)
特長
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
基材
- アクリル系(1)
- 紙系(3)
テープ長さ(m)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(3)
45・50・55
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
テープ厚さ(mm)
- 0.155(1)
- 0.163(1)
- 0.17(1)
- 0.185(1)
0.155・0.163・0.17・0.185
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東電工アメリカ(1)
3M(スリーエム)・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(52)
15(81)
18(95)
20(31)
21(30)
24(88)
25(16)
30(71)
40(29)
50(63)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
クレープテープ233P
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から8日以内出荷クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
クレープマスキングテープ 401+
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から翌々日出荷緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。色グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系色白RoHS指令(10物質対応)対応
クレープ紙マスキングテープ
日東電工アメリカ¥8,298税込¥9,1281巻当日出荷高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.163色ベージュ長さ(m)55使用温度範囲(℃)149(90分)伸び(%)6RoHS指令(10物質対応)対応