絞り込み
ブランド
  • ニチバン(4)
  • テサ (tesa)(4)
  • カモ井加工紙(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ニトムズ(2)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(5)
  • 15(8)
  • 18(5)
  • 19(8)
  • 21(2)
  • 24(5)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 36(1)
  • 38(8)
  • 48(1)
  • 50(10)
用途
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途粗面用(3)
  • 用途車用(6)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 強力(3)
  • 手で切れる(1)
  • 耐熱(5)
テープ長さ(m)
  • 18(4)
  • 50(10)
  • 55(2)
基材
  • その他(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(14)
その他・布系・紙系
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(10)
アクリル系・ゴム系
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.05(2)
  • 0.051(3)
  • 0.055(2)
  • 0.06(2)
  • 0.08(25)
  • 0.083(2)
  • 0.085(7)
  • 0.086(4)
  • 0.089(3)
  • 0.09(57)
  • 0.092(3)
  • 0.096(5)
  • 0.1(34)
  • 0.105(3)
  • 0.11(11)
  • 0.12(14)
  • 0.13(3)
  • 0.15(2)
  • 0.18(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラウン・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(18件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙風神 超粗面養生用マスキングテープカモ井加工紙(29件のレビュー)
719税込791
1パック(8巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
粗面用マスキングテープPT-5 ニトムズ粗面用マスキングテープPT-5ニトムズ(5件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
クレープマスキングテープ テサ (tesa)クレープマスキングテープテサ (tesa)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ 3310 ニチバンクレープテープ 3310ニチバン
4,998税込5,498
1袋(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5Nニトムズ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(6巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
マスキングテープ建築用 カモ井加工紙マスキングテープ建築用カモ井加工紙
4,898税込5,388
1箱(12巻)ほか
当日出荷
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。 手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。 凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.17テープ厚さ(mm)0.17引張強度(N/10mm)26.0
マスキングテープ 4302 テサ (tesa)マスキングテープ 4302テサ (tesa)
899税込989
1巻
当日出荷
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプ カモ井加工紙建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプカモ井加工紙
11,980税込13,178
1ケース(12巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。 夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)9.8引張強度(N/15mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa)クレープマスキング粘着テープ 4309テサ (tesa)
539税込593
1巻
当日出荷
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
クレープマスキングテープ 4341 テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム)スコッチ マスキングテープ 233プラス3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(24巻)
当日出荷
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.17長さ(m)55
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン
38,980税込42,878
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
用途車両・工業耐熱マスキング用など伸度(%)17テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)180引張強度(N/10mm)40.7RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ