絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(6)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 38(4)
  • 48(1)
  • 50(5)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ホワイト(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 手で切れる(1)
  • 耐熱(3)
基材
  • アクリル系(1)
  • 紙系(7)
テープ長さ(m)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 90(1)
45・50・90
粘着剤
  • ゴム系(5)
ゴム系
テープ厚さ(mm)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.17(5)
  • 0.175(1)
  • 0.185(1)
  • 0.26(1)
  • 0.375(1)
0.14・0.145・0.17・0.175・0.185・0.26・0.375
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(5)
  • 3M(スリーエム)(51)
  • カモ井加工紙(38)
  • ニチバン(20)
  • ニトムズ(14)
  • エスコ(13)
  • 日東電工(旧:Permacel)(11)
  • アサヒペン(9)
  • G-Too(7)
  • リンレイテープ(6)
  • セキスイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ステップ(4)
  • ROLLINGDOG(4)
  • 寺岡製作所(3)
  • マクセル(3)
  • ハンディ・クラウン(3)
  • まつうら工業(3)
  • キラックス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(2)
15(2)
19(6)
25(6)
30(2)
38(4)
48(1)
50(5)
75(1)
100(1)
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ 4330

    tesa(テサ/テサテープ)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50特性耐熱
  • クレープマスキング粘着テープ 4309 tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキング粘着テープ 4309

    tesa(テサ/テサテープ)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
    用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
  • マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ 4302

    tesa(テサ/テサテープ)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
    用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
  • クレープマスキングテープ 4341 tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ 4341

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
    用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
  • グラスファイバーテープ(ボード目地用) tesa(テサ/テサテープ)

    グラスファイバーテープ(ボード目地用)

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    当日出荷
    非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
    用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ(曲線用) tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ(曲線用)

    tesa(テサ/テサテープ)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番584-0020幅(mm)15厚さ(mm)0.375長さ(m)50
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    139,800税込153,780
    1箱(60巻)
    8日以内出荷
    テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
    用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。トラスコ品番135-3773材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)30厚さ(mm)0.17長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ