絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 15(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ベージュ(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
車用(1)
電気・電子用(2)
特長
- はがせる(1)
- 柔軟(1)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
基材
- ポリエステル(2)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 50(2)
- 60(1)
50・60
粘着剤
- ゴム系(2)
- シリコーン系(1)
ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.055(1)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.18(1)
0.05・0.055・0.08・0.1・0.12・0.18
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(47)
- カモ井加工紙(35)
- ニチバン(19)
- エスコ(13)
- ニトムズ(13)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- アサヒペン(9)
- G-Too(7)
- リンレイテープ(6)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- ステップ(4)
- ROLLINGDOG(4)
- マクセル(3)
- ハンディ・クラウン(3)
- まつうら工業(3)
- キラックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
15(2)
19(1)
20(2)
25(1)
30(3)
40(1)
50(3)

サーキットテープ NO.647
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
フィルムマスキングテープ NO.644
寺岡製作所(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ NO.2901
寺岡製作所(2件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1箱(60巻)翌日出荷から22日以内出荷ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。材質クレープ紙厚さ(mm)0.18色クリーム長さ(m)50粘着剤ゴム系伸び(%)11主な用途マスキング、仮固定、絶縁引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐熱