絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • モノタロウ(577)
  • エスコ(4,491)
  • TRUSCO(2,727)
  • KITO(キトー)(2,521)
  • ハンマーキャスター(1,523)
  • 水本機械製作所(1,459)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(959)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
  • 三友(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(361)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(332)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(267)
  • ニトムズ(256)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-カットテープ β NO.4102 寺岡製作所

    P-カットテープ β NO.4102

    寺岡製作所(41件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
    用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4141

    寺岡製作所(102件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。 粘着剤が特に残りづらいテープです。 No.4140の弱粘着タイプです。
    用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。 建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
  • はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所

    はがせる両面テープ NO.7220

    寺岡製作所(34件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
    用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所

    P-カットテープα NO.4100

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    219税込241
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
    用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
  • 貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142 寺岡製作所

    貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142

    寺岡製作所(38件のレビュー)
    309税込340
    1巻ほか
    当日出荷
    全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
    用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所

    気密・防水用ブチル両面テープ NO.718

    寺岡製作所(20件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
    用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
  • ラインテープ NO.340G 寺岡製作所

    ラインテープ NO.340G

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
    用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
  • オリーブテープ NO.145 寺岡製作所

    オリーブテープ NO.145

    寺岡製作所(20件のレビュー)
    739税込813
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
    用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79テープタイプ手で切れる
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • 包装用布テープ NO.1539 寺岡製作所

    包装用布テープ NO.1539

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。
    用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • 布両面テープ NO.711 寺岡製作所

    布両面テープ NO.711

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷
    テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
    用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(15件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所

    包装用布テープ NO.1590

    寺岡製作所(15件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    従来の布テープに比べて軽く、コンパクトなため、持ち運びに便利な 布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで、強力な粘着力を発揮します。
    用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。伸び(%)9
  • 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所

    気密・防水用アクリル片面テープ NO.418

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
    用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
  • P-カットテープ NO.4103 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4103

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。 剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途樹脂サッシ。 一般養生。 建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所

    アセテートクロス粘着テープ NO.570F

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3機能クラフトテープ NO.2471 寺岡製作所

    3機能クラフトテープ NO.2471

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷
    一般的なクラフトテープの課題となる、荷物を積み重ねた際のテープの滑りによる荷崩れが起きづらくなります。 油性インクで文字が書けます。 重ね貼りが可能で、段ボール箱等の再利用に便利です。
    用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。伸度(%)8引張強度(N/25mm)157.3引張強度(N/10mm)62.9引裂強度(N[gf])1.14[116]RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所

    カプトン両面テープ NO.760H #25

    寺岡製作所(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
    用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
  • P-カットテープ NO.4150 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4150

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    粘着力が低く、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に特に優れています。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引っ越し作業に適しています。
    用途引越し、養生。 床・フローリングの養生、仮止め。 台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離
  • ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所

    ゴム用両面テープ NO.775

    寺岡製作所(21件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
    用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • すべり止めテープ No.953 寺岡製作所

    すべり止めテープ No.953

    寺岡製作所(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
    用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。 乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトテープ NO.246 寺岡製作所

    クラフトテープ NO.246

    寺岡製作所(9件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。 巻き戻しがスムーズです。 一般的な梱包用です。
    用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。
  • 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

    寺岡製作所(74件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所

    舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
    用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12透明艶消し長さ(m)30
  • 発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所

    発泡体両面テープ NO.7811

    寺岡製作所(12件のレビュー)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
    用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所

    電気絶縁用ビニルテープ NO.302G

    寺岡製作所
    1,098税込1,208
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
    用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
  • フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.767 #50

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
    用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
  • 表面保護シート 寺岡製作所

    表面保護シート

    寺岡製作所
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
    用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所

    路面用ラインテープ NO.952

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷
    光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。
    用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
  • 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所

    再生PET布テープ NO.1605

    寺岡製作所
    519税込571
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。 グリーン購入法適合品です。 基材に再生PET100%使用。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。
    用途一般包装。(軽包装から重包装まで対応) 段ボール包装。 各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
  • 布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142 寺岡製作所

    布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142

    寺岡製作所(7件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 手で簡単に切れます。
    用途一般包装。 段ボール包装。 各種の仮止め・結束・保護など。伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所

    防鼠ビニールテープ NO.347G

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
    用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
  • サーキットテープ NO.647 寺岡製作所

    サーキットテープ NO.647

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
    用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
  • アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.835

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-カット両面テープ NO.7100 寺岡製作所

    P-カット両面テープ NO.7100

    寺岡製作所(14件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に手で切れ、作業性に優れます。 初期粘着力・防水性に優れています。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
    用途工芸、手芸、ホビー材の固定。 屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ