マスキングテープ :「引き出し」の検索結果

マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(8)
15(9)
18(9)
20(7)
21(5)
24(10)
30(9)
40(6)
50(9)
60(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガラス・サッシ用のマスキングテープです。 湿気面にもしっかり接着します。 テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。 見切り線がきれいにとれます。 手切れしやすく、糊残りしにくいです。 アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)3.3 引張強度(N/10mm)43
1パック(5巻)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カモ井加工紙BLUE BOSS
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用 厚さ(mm)0.08 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)3 耐熱温度(℃)80(30分) 引張強度(N/15mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)1.94 伸び(%)2.6 引張強度(N/15mm)50.4
1パック(2巻)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マスキングテープ(ガラス用) 79H 3M(スリーエム) 動画あり
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
1パック(10巻)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34
1パック(6巻)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。 材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系 厚さ(mm)0.089 黄緑 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.35 引張強度(N/10mm)33
1箱(20巻)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)