絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(3)
  • 12(8)
  • 15(8)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 24(5)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(2)
  • 60(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(5)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 18
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 18.2(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(3)
  • 100(3)
基材
  • 紙系(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.086(3)
  • 0.089(2)
  • 0.09(3)
  • 0.091(1)
  • 0.092(3)
  • 0.096(4)
0.086・0.089・0.09・0.091・0.092・0.096
粘着剤
  • アクリル系(11)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブルー・ホワイト
ブランド
  • ニチバン(14)
ニチバン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

マスキングテープ :「ban」の検索結果

マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ニチバン マスキングテープ
  • ニチバン
  • 基板
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(42件のレビュー)
429税込472
1パック(10巻)ほか
欠品中
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン弱粘着マスキングテープ No.252Aニチバン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10巻×10パック)ほか
欠品中
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(60巻)ほか
欠品中
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン車両用マスキングテープ No.2311ニチバン(61件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(120巻)
欠品中
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
建築塗装用マスキングテープ ニチバン建築塗装用マスキングテープニチバン(7件のレビュー)
449税込494
1パック(3巻)ほか
欠品中
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
紙粘着テープ ニチバン紙粘着テープニチバン(5件のレビュー)
589税込648
1パック(7巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(3巻×10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(8件のレビュー)
589税込648
1パック(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208ニチバン(5件のレビュー)
579税込637
1パック(3巻)ほか
当日出荷
和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
シーリングマスキングテープ ニチバンシーリングマスキングテープニチバン(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5巻×10パック)ほか
4日以内出荷
セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。テープを剥がすときに糊残りしにくい
用途セルフクリーニング用仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67厚さ(mm)0.086ピンク長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)8
シーリングマスキングテープNo.2570 ニチバンシーリングマスキングテープNo.2570ニチバン
6,498税込7,148
1箱(50巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です)伸度(%)4テープ厚さ(mm)0.092引張強度(N/10mm)33.1
シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバンシーリングマスキングテープ(躯体用)2564Hニチバン
589税込648
1パック(7巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
シーリングマスキングテープNo.2541 ニチバンシーリングマスキングテープNo.2541ニチバン
5,598税込6,158
1箱(50巻)
4日以内出荷
巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。
用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255Gニチバン
4,498税込4,948
1箱(40巻)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.089黄緑長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.35引張強度(N/10mm)33
sandan鳶特集
おすすめ人気ランキング
マスキングテープ