ファイリング (7) オフィス機器 (40) ブランド: アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)すべて解除
パウチフィルム 100μ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) ¥ 989~税込 ¥ 1,088~
1パック(20枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。
いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。
エセルテA4ソーテッド6段 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) (1件のレビュー) 当日出荷
壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品 見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック 材質 ファイル=PP、ベルト=ナイロン サイズ A4 規格 A4ヨコ ポケット数 6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870
シュレッダー用メンテナンスシート アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) (2件のレビュー) 当日出荷
手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm) 217×152 アズワン品番 65-0483-44 RoHS指令(10物質対応) 対応
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg) 8.1 消費電力(W) 1400 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 578×235×121 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 1 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
GBCクリーニングシートEX アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行えるラミネーター内に付着した糊をとるフィルムの仕上がりをきれいに保つフィルムの詰まりを防ぐ機器の故障を防ぐ
材質 紙 厚さ(mm) 0.4 サイズ A4機&A3機、両機種対応 質量(g) 20/枚 サイズ(mm) 210×297 RoHS指令(10物質対応) 対応
エセルテ ソーテッド アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品 見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック 材質 ファイル=PP、ベルト=ナイロン、フック=ABS/メタル 規格 A4タテ ポケット数 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)257×40×340、(展開時)257×40×850
ECOパウチフィルム 70μ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷 から 3日以内出荷
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品 クリーニングシート 質量(kg) 4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×110×221 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、490(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm) 75~150
オートフィードシュレッダ 300AFX-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
ハイスペック中型モデル、プラス、静音
最大300枚一括自動細断
質量(kg) 22 容量(L) 60 消費電力(W) 300 電源 AC100V 連続使用時間(分) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×410×775 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 60.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 4×28 最大細断枚数 手差し時10枚(オート時最大300枚) 細断形状 クロスカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 465×410×775 推奨ゴミ袋サイズ 90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時10枚(オート時最大300枚) 細断可能物 CRAD リバース機能 ○ 最大投入幅 A4
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
使いやすい小型タイプ
質量(kg) 15.4 容量(L) 44 消費電力(W) 220 電源 AC100V 連続使用時間(分) 30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×365×617 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 44.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 2×15 最大細断枚数 手差し:6 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 434×365×617 推奨ゴミ袋サイズ 70L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時6枚(オート時最大150枚) 細断可能物 CRAD 最大投入幅 A4
シュアバインド専用表裏カバー アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
くし製本機シュアバインドの専用カバーです。
サイズ A4判 入数(枚) 100 寸法(縦×横)(mm) 298×210
オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) (1件のレビュー) 当日出荷
紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。
細断中そばにいる必要はありません。
使いやすい小型タイプ、プラス、静音
質量(kg) 15.3 容量(L) 44 消費電力(W) 220 電源 AC100V 連続使用時間(分) 30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×365×617 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 44 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 4×28 最大細断枚数 手差し時8枚(オート時最大150枚) 細断形状 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 434×365×617 推奨ゴミ袋サイズ 70L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時8枚(オート時最大150枚) 細断可能物 CRAD オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 220mm
オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
最大300枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
ハイスペック中型モデル
質量(kg) 23 消費電力(W) 300 電源 AC100V 連続使用時間(分) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×410×775 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 60 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 2×15 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 推奨ゴミ袋サイズ 90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時8枚(オート時最大300枚) 細断可能物 CRAD オートフィード機能 あり リバース機能 あり(リバーススイッチ、オートリバース) 最大投入幅 A4サイズ(230mm)
パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合 ローラー本数:2本 質量(kg) 1.6 サイズ 加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。 電源(V) AC100 消費電力(W) 600 温度(℃) 加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz) 加熱方式 外部加熱方式 速度 加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz) ウォームアップ時間 約90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 サイズ(mm) W455 x D112 x H65 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~100
オフィスクロスカットシュレッダM3330X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 13.5 色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×290×600 消費電力(W)(50/60Hz) 300 連続使用時間(分) 定格:15 ダストボックス容量(L) 30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 18 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 最大細断枚数 19 細断容量(L) 30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 細断形状 クロスカット4×30mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 400×290×600 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 19 オートフィード機能 ○ リバース機能 ○ 最大投入幅 B4サイズ対応(265mm)
パウチラミネーター 360CA アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
適合 ローラー本数:6本 質量(kg) 4.4 サイズ 加工:A3(330mm) 電源(V) AC100 消費電力(W) 1200 温度(℃) 加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz) 加熱方式 外部加熱方式 速度 加工:1000mm/分(50Hz/60Hz) ウォームアップ時間 約1分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8 サイズ(mm) W515 x D179 x H115 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~150
オフィスマイクロカットシュレッダM11M-W アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
2×10mmの微細細断可能なミドルマイクロカットシュレッダ。 微細細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg) 23 サイズ A4対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×302×755 ダストボックス容量(L) 36 最大裁断枚数 20(50Hz)/18(60Hz) 細断寸法(mm) 2×10 投入口幅(mm) 230 最大細断枚数 20(50Hz)/18(60Hz) 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×302×755 細断可能物 CD/DVD/CARD 最大投入幅 230mm
ジャムフリーラミネータA3401JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
GBCラミネーターのスタンダードモデル
一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!!
巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造
フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途 フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg) 3.7 温度(℃) 【加工】115~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 536×179×103 消費電力(W)(50/60Hz) 1400 加熱方式 外部加熱方式 電源(AC V) 100 ウォームアップ時間 約60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 410(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~150 対応フィルム厚さ(μm) 75~100
オフィスシュレッダ M10X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状 クロスカット オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4サイズ対応 (230 mm) 色 ブラック リバース機能 あり 細断容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×460×737 質量(kg) 24.5 消費電力(W) 485[50Hz/60Hz] 細断方法 クロスカット/4×40mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz] 定格運転時間(分) 30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.3/4.0 ゴミ袋サイズ 市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数 A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 306×460×737
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W) 1050 温度(℃) 常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式 ダブルヒートローラー 機能 リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 3 ローラー数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~250
マイクロカットオフィスシュレッダM3434M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
A3サイズ、配送用パックや伝票付き封筒も細断可能!クリーニングボタンを追加し従来機能をさらに進化させたプレミアムマシン!!
質量(kg) 22.5 サイズ A3対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×285×730 ダストボックス容量(L) 34 最大裁断枚数 15 細断寸法(mm) 2×13 投入口幅(mm) 300 最大細断枚数 15 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 438×285×730 細断可能物 CD/DVD/CARD 最大投入幅 300mm
オートフィードラミネーターFOTON30 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 4日以内出荷
ラミネート速度(mm/分) 75μm:700、100μm:670 ウォームアップ時間 3~4分 最大ラミネート厚さ(mm) 2.5 質量(kg) 9.5 消費電力(W) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 577×478×245 電源(AC V) 100 アズワン品番 65-0461-37 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーサイレントシュレッダクロスM3525X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
業界最静音レベルのシュレッダー業界内で最静音レベルの動作音が40dBオフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
質量(kg) 10.1 消費電力(W) 230 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×282×540 細断速度 毎分1.7m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 15枚 最大細断枚数 17枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格運転時間(分) 連続10 細断方法 クロスカット4×38mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 220mm )
オプティマックスマイクロOPM35 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg) 14.7 消費電力(W) 580 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 378×378×710 細断速度 毎分1.8m/毎分2.2m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 12枚/11枚 最大細断枚数 13枚/12枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 定格運転時間(分) 連続30 細断方法 マイクロカット2×15mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 223mm )
マイクロカットシュレッダ 3330M-1 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様 キャスター付 質量(kg) 13.8 色 ホワイト 電圧(V) AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×290×600 適合サイズ B4 ダストボックス容量(L) 30 細断寸法(mm) 2×12 細断形状 マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 400×290×600 リバース機能 ○
ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途 フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg) 3.25 温度(℃) 【加工】常温(コールド)~130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×120×100 消費電力(W)(50/60Hz) 1200 加熱方式 外部加熱方式 電源(AC V) 100 ウォームアップ時間 約120秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.7 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、500(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
マイクロカットシュレッダA3312M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg) 5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×325×369 消費電力(W)(50/60Hz) 150 連続使用時間(分) 定格:5 ダストボックス容量(L) 12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 最大細断枚数 5 細断容量(L) 12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 細断形状 マイクロカット2×10mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 200×325×369 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 5 オートフィード機能 ○ リバース機能 ○ 最大投入幅 A4サイズ対応(230mm)
オートフィードシュレッダ マイクロ 600AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
最大600枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
時間のゆとりと効率化を生み出すオートフィードシリーズの最高峰スペック。
大量細断向き上位モデル
質量(kg) 48 容量(L) 110 電源(V) AC100 消費電力(W) 450 連続使用時間(分) 240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 593×510×1033 運転音(dB) 55 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 2×15 投入口幅(mm) 最大230 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 推奨ゴミ袋サイズ 120L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時10枚(オート時最大600枚) 細断可能物 CRAD オートフィード機能 あり リバース機能 あり
オプティマックスクロスOPX35 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg) 14.5 消費電力(W) 580 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 378×378×710 細断速度 毎分1.8m/毎分2.1m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 18枚/17枚 最大細断枚数 19枚/18枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格運転時間(分) 連続30 細断方法 クロスカット4×40mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 223mm )
スーパーサイレントシュレッダマイクロM3525M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌日出荷
業界最静音レベルのシュレッダー業界内で最静音レベルの動作音が40dBオフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
質量(kg) 9.7 消費電力(W) 250 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×282×540 細断速度 毎分1.7m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 8枚 最大細断枚数 9枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格運転時間(分) 連続10 細断方法 マイクロカット2×12mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 220mm )
スーパーサイレントシュレッダA3809X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。
質量(kg) 5.4 消費電力(W) 46 [50Hz/60Hz] 枚数 定格細断:6(50Hz/60Hz) 細断速度 毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合 最大細断枚数 7枚(50Hz/60Hz) サイズ(mm) W175×D350×H325 細断容量(L) 9.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 運転時間(分) 定格連続:10分 グリーン購入法 適合 細断方法 クロスカット4 x 38mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 220 mm )
コームバインドストックカバー アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
色が選べるリング製本用の表紙。
サイズ A4(窓なし) 寸法(縦×横)(mm) 298×211
オフィスクロスカットシュレッダM11X-W アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg) 22.5 サイズ A4対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×302×755 ダストボックス容量(L) 36 最大裁断枚数 25(50Hz)/23(60Hz) 細断寸法(mm) 3.8×40 投入口幅(mm) 230 最大細断枚数 25(50Hz)/23(60Hz) 細断形状 クロスカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×302×755 細断可能物 CD/DVD/CARD 最大投入幅 230mm
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります 蛍光マーカー TRACER(トレイサー) 税込 ¥ 2,528 ¥ 2,298 バスケットへ