4ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,112件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配袋 HEIKO

    宅配袋

    HEIKO(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベロ付の宅配袋です
    ベロ部分(mm)50
  • PPバンド手締め用 紺屋商事

    PPバンド手締め用

    紺屋商事(3件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
    用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます材質ポリプロピレンパッケージシュリンク包装
  • バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ

    バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
    用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
  • エア緩衝材ロール HEADS(ヘッズ)

    エア緩衝材ロール

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
    1巻長さ(m)5
  • マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech

    MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付

    unitech(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
  • 収納カバー 手締め用 PPバンド モノタロウ

    収納カバー 手締め用 PPバンド

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。 取っ手も付いており移動も簡単。 バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。 表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。 カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
    用途PPバンドの収納に。材質ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110バンド径(mm)(取り出し口)約40
  • ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き モノタロウ

    ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き

    モノタロウ(40件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
    紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
    用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ポリプロピレン質量(g)約103/個タイプブレーキ付き寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5繰り返し・詰め替え対応
  • 手抜きポリ袋 HDカラーポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 HDカラーポリ

    HEIKO(6件のレビュー)
    579税込637
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手抜きポリ袋です。 「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。 HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。
    タイプ表記入り種類手抜き袋印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    129税込142
    1パック(22枚)ほか
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • ストレッチフィルムミニ ユタカメイク

    ストレッチフィルムミニ

    ユタカメイク(40件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷
    包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
    用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル紐 ユタカメイク

    アクリル紐

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
    用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻クラフト紙 HEIKO

    巻クラフト紙

    HEIKO(49件のレビュー)
    869税込956
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
    材質クラフト紙
  • 段ボール HEIKO

    段ボール

    HEIKO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1ケース(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
    形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5
  • 小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ

    小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム

    モノタロウ(18件のレビュー)
    409税込450
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
    用途簡易梱包。材質ポリエチレン
  • LD規格袋 0.05mm厚 ジャパックス

    LD規格袋 0.05mm厚

    ジャパックス(10件のレビュー)
    209税込230
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
    用途小分けに便利な規格袋透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーパッキン袋 モノタロウ

    エアーパッキン袋

    モノタロウ(7件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
    用途精密機器や部品などの梱包に。構成2層
  • コーナークリップ 矢崎化工

    コーナークリップ

    矢崎化工(25件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
    用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
  • 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ

    包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5本)
    当日出荷
    梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
    用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバンド500g袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド500g袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き) TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
    トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62本体寸法(mm)幅109繰り返し・詰め替え対応
  • ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業

    ニューポリ規格袋03(紐付き)

    福助工業(5件のレビュー)
    339税込373
    1袋(100枚)
    当日出荷
    コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。
    透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • PPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入 ノーブランド

    PPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1箱(5巻)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン幅(mm)約15厚さ(mm)約0.55長さ(m)約1000内径(Φmm)200
  • カラーストレッチフィルム ブラック モノタロウ

    カラーストレッチフィルム ブラック

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
    用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け材質ポリエチレン
  • クレモナロープ 3打ち モノタロウ

    クレモナロープ 3打ち

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    (株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
    用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
  • チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWAN(シモジマ)

    チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)

    SWAN(シモジマ)(20件のレビュー)
    639税込703
    1パック(300枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
    用途小物の整理整頓に透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーバンド クラレファスニング

    フリーバンド

    クラレファスニング(18件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
    用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ

    ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷
    紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
    用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に仕様詰替用材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39繰り返し・詰め替え対応
  • クリップシーラー テクノインパルス

    クリップシーラー

    テクノインパルス(50件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
    用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
  • PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ 積水樹脂

    PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ

    積水樹脂(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷
    セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
    用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。厚さ(mm)0.63内径(Φmm)200破断伸度(%)20
  • レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス

    レーザーストッパー(PPバンド用)

    ナックス(51件のレビュー)
    239税込263
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    手締め用PPバンド専用ストッパー。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)16ナチュラルタイプフラットタイプ
  • モビロンバンド 日清紡

    モビロンバンド

    日清紡(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(370本)ほか
    当日出荷
    天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
    仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。材質ポリエチレン質量(kg/本)約2.5
  • デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック ポケット全面糊 透明

    パピルスカンパニー(15件のレビュー)
    719税込791
    1束(100枚)
    当日出荷
    ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金カラー荷札 20枚 モノタロウ

    針金カラー荷札 20枚

    モノタロウ(10件のレビュー)
    109税込120
    1セット(20枚)
    当日出荷
    無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
    用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ材質上質紙:鉄規格
  • フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業

    フクレックス 新規格袋(紐付)

    福助工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1袋(200枚)
    当日出荷
    外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
    半透明種類ポリ袋入数(枚)200
  • 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ

    気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り

    モノタロウ(6件のレビュー)
    849税込934
    1袋(20枚)
    当日出荷
    JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
    用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
  • 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ

    面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(25m)
    当日出荷
    ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。 粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。 箱入りタイプで保管に便利です。
    用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに材質ナイロンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ゴム系粘着剤
  • 綿ロープ TRUSCO

    綿ロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品