5ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,302件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 針金カラー荷札 20枚 モノタロウ

    針金カラー荷札 20枚

    モノタロウ(10件のレビュー)
    109税込120
    1セット(20枚)
    当日出荷
    無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
    用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ材質上質紙:鉄規格
  • ナイロン金剛打ロープ TRUSCO

    ナイロン金剛打ロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
    用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
  • 色荷札 針金付 カクケイ

    色荷札 針金付

    カクケイ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色によって仕訳表示が便利。
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • PP紐 ワールドクラフト

    PP紐

    ワールドクラフト(3件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
  • ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ

    ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷
    紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
    用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に仕様詰替用材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39繰り返し・詰め替え対応
  • モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡

    モビロンバンド(洗浄タイプ・白)

    日清紡(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(1135本)ほか
    当日出荷
    天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
    厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
  • ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。材質ポリエチレン質量(kg/本)約2.5
  • 開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ

    開封のこぎり フッ素コーティング刃

    モノタロウ(22件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。 フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。 手軽に使えるストレートハンドル。
    用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。質量(g)23.2刃長(mm)約33.5寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4コーティングフッ素コーティング材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス
  • フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業

    フクレックス 新規格袋(紐付)

    福助工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1袋(200枚)
    当日出荷
    外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
    半透明種類ポリ袋入数(枚)200
  • ゴムバンド 500g HEIKO

    ゴムバンド 500g

    HEIKO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました。巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい。
  • ラップメイト(プチ)ロール ユタカメイク

    ラップメイト(プチ)ロール

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
    用途荷物の梱包、引っ越しなどに。仕様A-362
  • ハンディーラップ 宮島化学工業

    ハンディーラップ

    宮島化学工業(3件のレビュー)
    649税込714
    1巻ほか
    当日出荷
    クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
    材質ポリエチレン
  • ダンボールのこぎり ストレートグリップ モノタロウ

    ダンボールのこぎり ストレートグリップ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク! 手軽に使えるストレートハンドル。
    用途ダンボールのカット質量(g)24.6刃長(mm)約90寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス
  • MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝材 ボーガスペーパー SWAN(シモジマ)

    緩衝材 ボーガスペーパー

    SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
    材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100
  • パック入荷札 タカ印(ササガワ)

    パック入荷札

    タカ印(ササガワ)(6件のレビュー)
    839税込923
    1袋(200枚)
    当日出荷
    針金付きの荷札です。記入ができます。
  • PPテープ玉巻 M-300 ユタカメイク

    PPテープ玉巻 M-300

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
    用途一般荷造り、結束等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.1mm厚)

    大洋社(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1包(1000枚)ほか
    当日出荷
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋
    用途部品・小物の整理整頓に
  • 荷ほどき専用カッター NTカッター

    荷ほどき専用カッター

    NTカッター(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
    用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。付属品R刃2枚付仕様本体トラスコ品番403-0338質量(g)140刃厚(mm)0.6アズワン品番64-8254-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナロープ ユタカメイク

    クレモナロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    299税込329
    1袋ほか
    当日出荷
    風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
    用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
  • ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウ

    ロープ ポリエステル 3打ち

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
    用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
  • 段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん

    長谷川刃物(42件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
    用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き全長(mm)190刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け
  • 片面巻き段ボール 紺屋商事

    片面巻き段ボール

    紺屋商事(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
    用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り
  • マジックテープ 縫製タイプ TRUSCO

    マジックテープ 縫製タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(15件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
    形状丸筒
  • ゴムバンド スライダーポリ袋入り IGO

    ゴムバンド スライダーポリ袋入り

    IGO(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(500g)
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
    用途食品包装・軽包装・農業用等アメ色
  • ポリエステル金剛打 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打

    ユタカメイク(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。
  • マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニング

    マジックテープ粘着付 25m箱入

    クラレファスニング(14件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻(25m)
    当日出荷から10日以内出荷
    粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
    性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
  • ミニストレッチフィルム 使いきり モノタロウ

    ミニストレッチフィルム 使いきり

    モノタロウ(23件のレビュー)
    189税込208
    1巻
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。
    用途簡易結束用として材質ポリエチレン
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVロープ TRUSCO

    PVロープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
    用途軽包装の梱包に!
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • われもの注意クラフトテープ リンレイテープ

    われもの注意クラフトテープ

    リンレイテープ(20件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
    基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系巻戻し力(N/10mm)0.49以上引張強度(N/25mm)147引張強度(N/10mm)64.8粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーティングガン HAKKO(白光)

    ヒーティングガン

    HAKKO(白光)(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
    質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品