絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(1)
  • 147(7)
  • 165(14)
  • 190(10)
適合材
  • アルミ(1)
  • 木工(13)
  • 石膏ボード(1)
穴径(Φmm)
  • 20(17)
刃数
  • 46(2)
  • 52(13)
  • 56(2)
  • 72(1)
刃厚(mm)
  • 1.6
  • 0.1(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(8)
  • 1.3(15)
  • 1.4(8)
  • 1.5(6)
  • 1.65(1)
  • 1.7(4)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイウッド(4)
  • iHelp(3)
  • SK11(3)
  • Y'sGOD(2)
  • TRUSCO(1)
  • ツールジャパン(1)
  • WIZ'A(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
モノタロウ・アイウッド・iHelp・SK11・Y'sGOD・TRUSCO・ツールジャパン・WIZ'A・トップマン[工具・金物]
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
125(1)
147(7)
165(14)
190(10)
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
漢道 木工用チップソー アイウッド漢道 木工用チップソーアイウッド(36件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃適合材木工
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
万能型チップソー TRUSCO万能型チップソーTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
ブラックタイガー Y'sGODブラックタイガーY'sGOD(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD木工用チップソー 弁慶Y'sGOD(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工
充電かまいたち木工チップソー SK11充電かまいたち木工チップソーSK11
999税込1,099
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたちフッ素 SK11充電かまいたちフッ素SK11
1,398税込1,538
1個(1枚)
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
漢道 チップソーブラック アイウッド漢道 チップソーブラックアイウッド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面! 海外生産でコストを抑えた商品です。
用途造作用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃
丸鋸用チップソー トップマン[工具・金物]丸鋸用チップソートップマン[工具・金物]
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷
いろんな素材が切れるマルチタイプ
付属品収納ケース厚さ(mm)1.6ピッチ40P外径(Φmm)125穴径(mm)20
木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm WIZ'A木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mmWIZ'A
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52Pブラックタイプフッ素コート穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
チップソー精密造作用 iHelpチップソー精密造作用iHelp
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷
バリの少ない美しい切断面
用途精密造作用
チップソー一般木工用 iHelpチップソー一般木工用iHelp
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
トータルバランスに優れたチップソー
用途一般木工用内径(Φmm)20刃数(p)52刃厚(mm)1.6刃の種別両側刃適合材一般木工用
木工用チップソー iHelp木工用チップソーiHelp
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
防錆効果を高める入念な表面処理、バリが少ない綺麗な切断面、コストパフォーマンスに優れたチップソー。
用途一般木材の切断に
建工快速 チップソー アイウッド建工快速 チップソーアイウッド
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 シャープな切れ味。バリの少ない美しい切断面。
仕様両側面研磨
”V BLADE”一般木工用 ツールジャパン”V BLADE”一般木工用ツールジャパン
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なボディーでブレにくいです。 スクイ角23°により『軽切削感』です。 『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
プレミアム ニス仕上 アイウッドプレミアム ニス仕上アイウッド
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)