絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(8)
  • 110(4)
  • 125(11)
  • 127(2)
  • 135(4)
  • 147(8)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 165(5)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 216(1)
  • 255(1)
  • 305(5)
  • 355(4)
  • 405(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(4)
  • 木工(5)
  • 樹脂(2)
  • 石膏ボード(1)
  • (7)
穴径(Φmm)
  • 20(21)
  • 25.4(6)
刃数
  • 6(1)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 34(1)
  • 36(6)
  • 40(2)
  • 42(8)
  • 44(1)
  • 46(2)
  • 52(6)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 60(3)
  • 66(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
刃厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(8)
  • 1.3(1)
  • 1.4(5)
  • 1.5(3)
  • 1.6(9)
  • 1.65(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(6)
  • 2(3)
  • 2.2(4)
  • 2.4(2)
  • 2.6(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • アイウッド(137)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(92)
  • マキタ(88)
  • チップソージャパン(69)
  • エスコ(67)
  • モトユキ(67)
  • SK11(53)
  • Y'sGOD(48)
  • ハウスビーエム(44)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • YSK工業(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • 大見工業(14)
  • BIGMAN(ビッグマン)(13)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
  • ツムラ(津村鋼業)(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(8)
125(11)
135(4)
147(8)
160(4)
165(5)
180(7)
190(4)
305(5)
355(4)
  • 断熱材カッター TRUSCO

    断熱材カッター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番206-5342セット内容刃部ビニールカバー付き幅(mm)30全長(mm)350材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)110刃長(mm)200刃厚(mm)1.5適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウールアズワン品番64-8460-93
  • 万能型チップソー TRUSCO

    万能型チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
    用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬穴径(Φmm)20.0適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
  • トクマルチップソー(鉄用) TRUSCO

    トクマルチップソー(鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。刃数36穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
  • 窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO

    窯業系サイディング用オールダイヤチップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
    用途窯業系サイディングボード切断全般に。材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8刃厚(mm)1.8適合材サイディング穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • ステンレス用チップソー TRUSCO

    ステンレス用チップソー

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
    用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
  • サーメットチップソー TRUSCO

    サーメットチップソー

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • 木工用チップソー白刃 TRUSCO

    木工用チップソー白刃

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
    用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
  • ポリカ・FRP用 TRUSCO

    ポリカ・FRP用

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
  • チップソー(板金用) TRUSCO

    チップソー(板金用)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
    用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
  • 解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO

    解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
    用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • 木工用チップソー V-BLADE TRUSCO

    木工用チップソー V-BLADE

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
    用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工内径(mm)20穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0790
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
  • 木工用チップソー TRUSCO

    木工用チップソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    2回研磨のため、切断面が美しいです。
    材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
  • トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
  • チップソー(プラスチック用) TRUSCO

    チップソー(プラスチック用)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
  • 石膏ボード用チップソー TRUSCO

    石膏ボード用チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    欠品中
    「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
    用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
  • トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCO

    トクマルチップソー 充電丸鋸用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
    用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
  • トクマルチップソー鉄専用 TRUSCO

    トクマルチップソー鉄専用

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬刃数60質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.0外径(mm)305穴径(mm)25.4切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764
  • トクマルチップソー TRUSCO

    トクマルチップソー

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット刃数36質量(g)260穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)