溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
10,689件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質ガラス 厚さ(mm)2 寸法(mm)約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/20000 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-10~55 電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm)110×90 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)97×47 切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 使用期間(年)2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に 仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
1セット(13本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)45 適合ワイヤソリッド 板厚・材質薄板~厚板・軟鋼 溶接ハンドロボット 仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5~2.5 主な用途マーキング
1本ほか
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷

ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 動画あり
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体)S58C 材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アースクリップ モノタロウ 動画あり
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)28 仕様電線接続方式(ネジ止) 材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g)385 適合電線(mm2)35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。 質量(g)280
1本
849 税込934
当日出荷

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番810-54-41-02 トラスコ品番118-4792 アズワン品番6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 容量(g)200 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)84
1本
469 税込516
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります