絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • モノタロウ(54)
  • IKURATOOLS(育良精機)(166)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • TRUSCO(254)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(185)
  • エスコ(434)
  • ダイヘン(2,056)
  • トーキン(245)
  • ニツコー熔材工業(167)
  • パナソニックコネクト(1,856)
  • マイト工業株式会社(419)
  • ヤマト産業(245)
  • 三立電器工業(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • 日酸TANAKA(292)
  • 東安(201)
  • 神戸製鋼(180)
  • 阪口製作所(421)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
223件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧継手用パッキン 千代田精機

    高圧継手用パッキン

    千代田精機
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
  • 中型切断器火口 千代田精機

    中型切断器火口

    千代田精機(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合12MT型式中型質量(g)65使用ガスアセチレン
  • 火口掃除針(小) 千代田精機

    火口掃除針(小)

    千代田精機(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
    仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
  • 普及型切断器用火口 プロパン用 千代田精機

    普及型切断器用火口 プロパン用

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途溶断器直結用
  • Qジョイント(トーチプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(トーチプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    用途トーチ用仕様日東ミニカプラ質量(g)36最高使用圧力1MPa主な用途溶断器用耐圧力(MPa)3
  • 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    中型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
  • 中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    中圧切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースソケット

    千代田精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(左)
  • A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    A型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6802該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
  • ガウジング火口 アセチレン用 千代田精機

    ガウジング火口 アセチレン用

    千代田精機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機

    スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
    その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
  • 高圧継手用リンパン 千代田精機

    高圧継手用リンパン

    千代田精機
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
  • 普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機

    普及型溶接器用火口 アセチレン用

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 酸素用調整器スタウト(スタンダード) 千代田精機

    酸素用調整器スタウト(スタンダード)

    千代田精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99使用ガス酸素
  • 普及型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    普及型切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機

    圧力調整器ハイセレクトGHN-3

    千代田精機
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
    トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
  • ノールマホースバンド 千代田精機

    ノールマホースバンド

    千代田精機
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
  • 酸素用調整器 千代田精機

    酸素用調整器

    千代田精機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から27日以内出荷
  • Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースソケット)

    千代田精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • A型切断器火口 千代田精機

    A型切断器火口

    千代田精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合14LT型式A型質量(g)125使用ガスアセチレン
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用仕様小池・日東ミニコックトラスコ品番354-4257材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)56流体酸素タイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(右)
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続サイズ(mm)Φ5
  • マイルドホース用チヨコック 千代田精機

    マイルドホース用チヨコック

    千代田精機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    マイルドホース用のチヨコックです。
    材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
  • 集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機

    集中加熱器用火口 プロパン用

    千代田精機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機

    アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト

    千代田精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
    仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニセーブ チヨコックタイプ 千代田精機

    ミニセーブ チヨコックタイプ

    千代田精機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器

    千代田精機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
  • 集中加熱器 プロパン用 千代田精機

    集中加熱器 プロパン用

    千代田精機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • グリッタ溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ溶接器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    ¥689~税込¥758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • グリッタ型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ型切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 乾式安全器 セーブポイントS型 (酸素用) 千代田精機

    乾式安全器 セーブポイントS型 (酸素用)

    千代田精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ベント型適合ガス酸素用
  • Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースソケット

    千代田精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型 千代田精機

    アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型

    千代田精機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • 小型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    小型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
  • ヒーター付圧力調整器 千代田精機

    ヒーター付圧力調整器

    千代田精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
    用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100使用ガス主として炭酸ガス一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
  • ミニセーブ Qジョイントタイプ 千代田精機

    ミニセーブ Qジョイントタイプ

    千代田精機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品