ダイヘン翌日出荷
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。
パルス条件調整裕度向上。
100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。
従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。
デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。
本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。
クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。
100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。
12kgのコンパクトボディです。
横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69定格入力電圧(V)200(220)/100定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)質量(kg)12定格使用率(%)40/100(200V/100V)相数単相出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)溶接方法直流TIG/手溶接付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304