絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- SHIMADA(76)
- TEKNOS(88)
- TRUSCO(147)
- YAMAZEN(山善)(300)
- アイリスオーヤマ(213)
- アマノ[事務用品/清掃用品](141)
- アース製薬(210)
- エスコ(123)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](131)
- サンポット(117)
- スイデン(262)
- ダイニチ工業(140)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(121)
- ライフオンプロダクツ(84)
- 日動工業(89)
- 赤松電機製作所(85)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- 静岡製機(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(19)
RoHS10物質対応(291)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(46)
再生紙使用マーク適合(32)
価格
価格で絞り込む
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。

ハチアブマグナムジェット
アース製薬(90件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(550mL)ほか当日出荷から翌々日出荷安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で4ヶ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(9件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
クモの巣消滅ジェット
アース製薬(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(450mL)ほか当日出荷●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 ●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) ●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。 (使用環境、気象条件により異なります) ●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。 ●セアカゴケグモにも効くシリーズクモの巣消滅ジェット適合害虫クモ類利用場所屋外
アースジェット
アース製薬(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(450mL×2本)当日出荷「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【防除用医薬部外品】用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。成分1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)132×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶)適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSSY1
ブラックキャップ
アース製薬(54件のレビュー)¥1,049~税込¥1,154~1箱(12個)ほか当日出荷設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります) 優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器 【優れた12の効果を発揮】 (1)その日から効く! ・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。 (2)メスの持つ卵に効く! ・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果 ・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。 (3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く! ・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。 (4)巣に潜むゴキブリに効く! ・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。 ・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。 (5)大型ゴキブリに効く! (6)5つの成分で誘引! (7)半生エサでよく食べる! (8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。 (9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。 (10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。 (11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。 (12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズブラックキャップ使用の目安10m2あたり1~2個適合害虫ゴキブリ有効期間1年使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースゴキブリダンゴFC-14a
ネズミ捕り粘着シート
(59件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。 縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。 毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。種別粘着タイプ材質(本体)紙シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
スズメバチマグナムジェットプロ
アース製薬(30件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891本(550mL)当日出荷反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで) 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。 屋外専用 【適用害虫】 スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシトラスコ品番818-5049種別エアゾール容量(mL)550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ有効期間1ヶ月アズワン品番64-1139-28利用場所屋外
エアコン風よけカバー
(132件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系色ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6
コバエがホイホイ
アース製薬(52件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(60g)ほか当日出荷から翌日出荷コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
アースノーマット取替えボトル
アース製薬(43件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(45mL×1本)ほか当日出荷●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)用途蚊成虫の駆除、侵入阻止医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ハチ・アブバズーカジェット
フマキラー(4件のレビュー)¥1,278税込¥1,4061本(550mL)当日出荷羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
ハチアブスーパージェット
アース製薬(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(455mL)ほか当日出荷安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) 大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。 無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
スーパーアリの巣コロリ
アース製薬(28件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(2個)ほか当日出荷【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】 アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。 【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】 雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的! ※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。 ・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器 【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】 巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
ゴキジェットプロ
アース製薬(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(450mL)ほか当日出荷から翌々日出荷「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。 はいずり回って逃げる余裕を与えない。 便利なすき間用ノズル付 お子様・ペットがいるご家庭にも。 無香料 【販売名】ゴキジェットJJ 【防除用医薬部外品】用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。 【便利なすき間用ノズル付】 使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。 使用後:缶のフチに留めてください。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名ゴキジェットJJ
23cmクリップ扇風機扇
TEKNOS(14件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
クモの巣消滅ジェット
アース製薬(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(450mL×4本)当日出荷有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) 撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効きめ長持ち1ヵ月。 強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。 セアカゴケグモにも効く用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 クモの駆除に使用する場合は、直接クモに噴射する。 クモの卵には濡れる程度噴射してください。 クモに巣を張られたくない場所に、表面が十分濡れる程度噴射する。 クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。 クモがいる場合は、クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。種別エアゾール容量450mL×4本シリーズクモの巣消滅ジェット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133使用の目安【クモの駆除に使用する場合】直接クモに噴射する。【クモに巣を張られたくない場合】表面が十分濡れる程度噴射する。【クモの巣がある場合】クモの巣を取り除いてから噴射する。【クモがいる場合】クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。有効成分ビフェントリン、フタルスリン適合害虫クモ有効期間約3ヶ月利用場所屋外
スキンベープミスト
フマキラー(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1本(200mL)ほか当日出荷虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。用途ミストタイプの虫よけ。区分防除用医薬部外品シリーズスキンベープ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープB3
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ
MAGICOOL(6件のレビュー)¥1,719~税込¥1,891~1本ほか当日出荷★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!用途夏の暑さ対策に材質【生地】綿100%、【内容物】特殊吸水ポリマー、【面ファスナー】ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ種類首冷却具稼働時間(時間)20
フレキシブルダクト
(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
ネックアイス 22℃ 高機能
(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
フマキラー 蚊とり線香本練り
フマキラー(50件のレビュー)¥998税込¥1,0981缶当日出荷持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。トラスコ品番004-3087質量(kg)1.3区分防除用医薬部外品シリーズフマキラー蚊とり線香適合害虫蚊成虫有効期間11時間燃焼持続時間(h)約11利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラー蚊とり線香Q
ごきぶりホイホイ+
アース製薬(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5セット×2個)当日出荷「ごきぶりホイホイ+」のお買い得10セット入(5セット×2パック) ヤバイ捕獲力 置くだけ、ゴキブリ用捕獲器 組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。) (1)オイラにとってはヤバイ捕獲力 【3つの秘密】 デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない 足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる 強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる (2)狭い場所にも使いやすい 【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK (3)粘着剤に気づかないスロープ構造 (4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。 【組み立て方】 (1)足ふきマットを2ヵ所に貼る (2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける) (3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く (4)本体を左右共に内側に点線で折る (5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む (6)完成 【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK) 【効果的な置き方】 1度に数ヵ所置く。 食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。セット内容(本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚)×2種別置き型寸法(mm)222×72×111使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所適合害虫ゴキブリ有効期間設置後約1ヶ月間使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
電気送風機
(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー
金鳥(KINCHO)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(280mL)ほか当日出荷ハエ・蚊用エアゾールのロングセラー。ジェットタイプより3倍長持のエコタイプ(メーカー比)用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ利用場所屋内
金鳥の渦巻 蚊取り線香
金鳥(KINCHO)(41件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(10巻)ほか当日出荷一世紀以上の長い伝統に裏付けられた確かな品質。深みのある心地よい香りが漂います。用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止区分防除用医薬部外品適合害虫蚊成虫医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
業務用コバエがホイホイ
アース製薬(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(160g)当日出荷コバエの習性を研究して生まれた、コバエ誘引殺虫ポット。置くだけ簡単。シリーズコバエがホイホイ適合害虫ショウジョウバエ類、ノミバエ類利用場所屋内
サラテクト 無香料
アース製薬(17件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(100mL)ほか当日出荷●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト香り無香料医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトAy1
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要
ナカトミ(18件のレビュー)¥49,900~税込¥54,890~1台翌々日出荷気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。風量3段階(弱・中・強)電源(AC V)単相100(50/60Hz)
ネックアイス 28℃
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。用途首回りを冷やす熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCM直径(Φmm)約20タイプ保冷剤入種類ネッククーラー融点(℃)約28固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15使用時間(時間)約2
金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香
金鳥(KINCHO)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(40巻)当日出荷除虫菊成分など厳選した天然原料を用い、製造から品質管理まで国内のメーカー自社工場で徹底して行っています。 蚊取り線香を生み出した金鳥だからこそできる確かな効きめと、深みのある心地良い香りです。 12時間使える大型サイズ、容器のフタを裏返せば線香皿として使用できます。用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止区分防除用医薬部外品シリーズ金鳥の渦巻有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン)適合害虫蚊成虫燃焼継続時間(h)約12利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名金鳥の渦巻C2
Aダブルジェット 2本パック
フマキラー(14件のレビュー)¥869税込¥9561個(450mL×2本)当日出荷新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。無臭性・無香料で、いやなニオイがありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。用途ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。区分防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラーAt
強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
45cmアルミスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
虫コナーズプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ
金鳥(KINCHO)(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエシリーズ虫コナーズ適合害虫ユスリカ、チョウバエアズワン品番65-0447-24利用場所屋内屋外両用
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作
アイリスオーヤマ(36件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振○
「ムシポン」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)ほか当日出荷有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
...